カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • 旭精工(10)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • イスカル(5)
  • 河村電器産業(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • デンゲン(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • KMT(2)
  • SMC(1)
  • サンワサプライ(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • スバル(1)
  • アイゼン(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • キャプテン(1)
  • セブンユニフォーム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-203」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    25,980税込28,578
    1式
    6日以内出荷
    エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。 車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。 バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても。 簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。 充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証
    仕様充電参考値:10Ahバッテリーの場合 日中5時間晴れの日充電→約2.5Ah充電可能セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書電圧(V)12定格出力(W)8パネルサイズ(mm)285×240×26バッテリー7Ah-20Ah使用時間(参考値)10Ahバッテリーの場合を2.5Ah充電した場合 消費電力1AのLED照明 →約2.5時間使用可能開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.49最大動作電圧(V)17.28動作電流(A)(最大)0.46
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。 車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。 バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても。 簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。 充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。 コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証
    セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書電圧(V)24
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    31,980税込35,178
    1式
    6日以内出荷
    簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。 コントローラーは購入時に選択可能(標準はMXH-20-2)。 1年保証
    セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書型式M15-12DCP質量(kg)2電圧(V)12定格出力(W)15パネルサイズ(mm)510×240×26使用時間20Ahバッテリーの場合を4.5Ah充電した場合:消費電力1AのLED照明 →約3.5時間使用可能バッテリー容量(Ah)【推奨】20-40開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.91最大動作電圧(V)17.28ソーラー充電20Ahバッテリーの場合:日中5時間晴れの日充電→約4.5Ah充電可能動作電流(A)最大0.87
船舶艤装品カテゴリ