カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
    • バッテリーターミナル用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
    • 舶用電源/バッテリー(5)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(6)
  • 清和工業(2)
  • エイトワン(1)
  • エレコム(35)
  • 日立オートパーツ&サービス(5)
  • ニチフ(4)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • オーム電機(5)
  • 変換名人(9)
  • Meltec(大自工業)(9)
  • NORCOMP(74)
  • omron(オムロン)(75)
  • RS PRO(54)
  • SMC(127)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
  • シュナイダーエレクトリック(165)
  • ダイヤトレンド(130)
  • ハーティング(74)
  • フエニックス・コンタクト(73)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d端子」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテック

    バッテリースイッチ サイドターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
    寸法(mm)100×29電圧(V)12・24許容電流(A)最大500/連続125ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
    寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
    寸法(mm)60×110材質(本体)銅製電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
  • ワンタッチバッテリーターミナル マリンテック

    ワンタッチバッテリーターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー マイナス端子用・黒色塗装 バッテリーの交換が簡単に! レバーをおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 放電防止用
    寸法(mm)55×43×20電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き 大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心 大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 圧着端子接続式 10mmボルトで複数のターミナルを接続可
    用途大電流用・エンジン始動用等付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個ターミナル形状D型
  • ワンタッチバッテリークリップ マリンテック

    ワンタッチバッテリークリップ

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組) バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ) キャップをパチっとおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み
    付属品六角レンチ1本寸法(mm)68×43×30電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル