カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(114)
- バッテリー・電装(8)
- 制御機器(4)
- 防犯用品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(92)
- SMC(437)
- IDEC(和泉電気)(313)
- omron(オムロン)(261)
- RS PRO(201)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(148)
- 三木プーリ(123)
- エスコ(101)
- カシムラ(98)
- エーモン(90)
- Panasonic(パナソニック)(82)
- ブロードウォッチ(77)
- オーム電機(72)
- JAPANNEXT(72)
- サンワサプライ(69)
- DELTA(デルタ)(67)
- 富士電機(59)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(57)
- 槌屋ヤック(57)
- ブランドをもっと見る
「dc 12v」の検索結果
特価

パワーリレー DC12V
マリンテック¥3,500税込¥3,8501式当日出荷船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
マイクロ循環ポンプ DC12V
マリンテック¥3,500税込¥3,8501式当日出荷超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
パワーリレー DC12V 5極
マリンテック¥4,498税込¥4,9481式欠品中DC回路用大容量パワーリレー!。250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。5ピン単極双投。接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC1.2~3.0、自動接続:DC6.8~8.5、過電圧:DC14≦入力電圧(V)DC12電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時
業務用パワーリレー DC12V
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式当日出荷DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V
マリンテック¥3,698税込¥4,0681式当日出荷DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。変換効率は90%以上。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能型式DD1224-12V5AP寸法(mm)W67×D19.6×24材質(本体)樹脂モールド質量(g)53出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)5(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)120
オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L
マリンテック¥14,980税込¥16,4781式当日出荷海水で使用可能。コンパクト設計(直径41mm)。筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製。内径19mmホースで使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。ワニ口バッテリークリップ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可。逆流防止弁付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54温度(℃)軽油40/海水80全揚程(m)10外径(Φmm)20材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製運転時間(分)約20電源ケーブル5m
循環ポンプ DC12V ニップル無し
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式当日出荷7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品DCケーブル型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V
マリンテック¥5,398税込¥5,9381式当日出荷ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L
マリンテック(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281式当日出荷海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30温度(℃)軽油40/海水80全揚程(m)7外径(Φmm)11/13材質(ケース)ABS樹脂製運転時間(分)約20電源ケーブル1.5m
循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式欠品中7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
LED電球 MLB6W-12 DC12V
マリンテック(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。質量(g)105電圧(V)DC12~14消費電力(W)6.4電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金E26外径×全長(mm)60×109全光束(Lm)660色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
ワイヤレスリレー DC12-24V
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式当日出荷ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!。船舶・自動車・その他用途に。12~28V直流電源専用タイプ。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:銅製6mmボルト付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
変換電源アダプター 12V用
マリンテック¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷家庭用電源AC100VをDC12Vに変換! DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品付属品DCプラグつきケーブル(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240保証期間1年
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし
マリンテック¥629税込¥6921式当日出荷ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用
マリンテック¥1,398税込¥1,5381式当日出荷シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。スイッチの電流容量6A。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式当日出荷シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AWR-DC使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)【スイッチ】6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式当日出荷DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)
マリンテック¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から9日以内出荷【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ
マリンテック(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
パワーリレー DC24V
マリンテック¥3,500税込¥3,8501式当日出荷船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
業務用パワーリレー DC24V
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式当日出荷DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM
マリンテック(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用寸法14×29×47電圧(V)12~24接続半田付電流容量(A)5、15、20の中から選択
DCDCコンバーター DCプラグつき
マリンテック¥6,898税込¥7,5881式当日出荷DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大10Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能型式DD0835-12V10AP本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)10(最大)定格出力電力(W)120プラグ形状【外径-内径】5.5mm-2.1mm
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式当日出荷USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
LEDルームライト(DC24V)
マリンテック¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から5日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式欠品中USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!。100℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)20使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式当日出荷AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 AC100~240Vの間で動作。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
MIDIヒューズ
マリンテック¥539税込¥5931個当日出荷DC用過電流保護用MIDIヒューズ! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V、24V、36、48V 直流用
平型ヒューズホルダー
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷から6日以内出荷安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式当日出荷DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。3Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり型式MPG-3P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
ANLヒューズ
マリンテック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷DC用過電流保護用ヒューズ。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテム!。。 ・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・12V-24V-36V-48V 直流用。
平型ヒューズ 5個入り
マリンテック¥499税込¥5491式当日出荷から6日以内出荷DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V
マリンテック¥7,498税込¥8,2481式当日出荷ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
AGUガラス管ヒューズ
マリンテック¥679税込¥7471個当日出荷DC用過電流保護用AGUヒューズ! カーオーディオ・ボート・キャンピングカー等に必須なアイテム! DC12V・24V・36V・48V直流用 金メッキ仕様 大型ガラス管ヒューズ
メガヒューズホルダー
マリンテック(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501式当日出荷から6日以内出荷セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用
マリンテック¥1,798税込¥1,9781式当日出荷DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。2Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり型式MPG-2P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm