カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 制御機器(3)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • TRACO POWER(113)
  • コーセル(71)
  • RS PRO(51)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(33)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • マキタ(26)
  • XP POWER(26)
  • ダイヤトレンド(16)
  • TDKラムダ(15)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • 日東工器(10)
  • COVELL(コベル)(9)
  • サンドビック(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • グーリング(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-36」の検索結果

44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V マリンテック

    走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V

    マリンテック
    ¥85,980税込¥94,578
    1式
    6日以内出荷
    ・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量22A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
    型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
    寸法(mm)75×40×22材質(本体)樹脂モールド質量(g)88出力(W)72出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC9~36出力電流(A)3(最大)
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
  • MIDIヒューズ マリンテック

    MIDIヒューズ

    マリンテック
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V、24V、36、48V 直流用
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
    付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
  • バッテリーモニター マリンテック

    バッテリーモニター

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    当日出荷
    使用中のバッテリーの残量をモニターで確認!。DC9-36V電圧表示・0~100%デジタル容量表示!。リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応。入力電圧DC7-100V。昼夜問わず、ディスプレイを鮮明に表示。防水構造。シリコンゴム製プッシュスイッチ。大型液晶スクリーンによる表示。2線式・メモリー機能付き。低電圧警報機能付き
    仕様測定電圧範囲:DC7-100V寸法(mm)61×28×16材質(本体)樹脂製質量(g)23バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー電流(mA)static:2動作電流(mA)≦15(最大)
  • 平型ヒューズ 5個入り マリンテック

    平型ヒューズ 5個入り

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • AGUガラス管ヒューズ マリンテック

    AGUガラス管ヒューズ

    マリンテック
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    DC用過電流保護用AGUヒューズ! カーオーディオ・ボート・キャンピングカー等に必須なアイテム! DC12V・24V・36V・48V直流用 金メッキ仕様 大型ガラス管ヒューズ
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥879税込¥967
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~25Aまで)。ケーブルAWG14・2.0SQ付き。25Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~25A選択式)型式ILF-14全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25まで電線仕様AWG14・2.0SQ
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(100A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(100A)

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 マリンテック

    MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付

    マリンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。MD-1型より大きな電流容量タイプ!。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。シリコン製パッキング付き。金メッキネジ仕様
    付属品カバー・MIDIヒューズ(100A)型式MD-2質量(g)70寸法83×33×28電圧(V)12/24/36/48ケーブルサイズ(SQ)【最大】入力側:22・4/8GA、出力側:22・4/8GA
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(150A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(150A)

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    欠品中
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • ガラス管ヒューズホルダー マリンテック

    ガラス管ヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1式
    当日出荷
    DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズなし(本体のみ)。ケーブルAWG16・1.25SQ付き。25Aヒューズまでに使用可
    全長(mm)230サイズ電線:AWG16・1.25SQ電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25までヒューズ(mm)6×30用
  • 防水平型ヒューズホルダー マリンテック

    防水平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷
    強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー。40Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
    型式ILF-10W備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQケーブル長(mm)130×2本防水保護等級IPX4
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    6日以内出荷
    高信頼性・室内設置型。端子台接続型。出力端子2系統。入力電圧DC18~36Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V。電流は最大4Aまで。アルミ製筐体。ボリュームによる出力可変タイプ
    材質(本体)アルミ筐体質量(g)465出力(W)100(連続)出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC18~36出力電流(A)4サイズ(mm)L200×W98×H36
  • MIDIヒューズホルダー マリンテック

    MIDIヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。容量の大きいヒューズが使用可能。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。60Aヒューズ付き
    付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)仕様ケーブル最大:入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GAサイズ50×40×30質量(g)90電圧(V)12/24/36/48
  • AGUヒューズホルダー マリンテック

    AGUヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用AGUヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V・24V・36V・48V直流用 ケーブル接続: 挟み込み接続式 6ヶ所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付き 60A用AGUヒューズ付き
    付属品カバー、AGUヒューズ(60A)寸法(mm)89×47電圧(V)12/24/36/48ケーブル(最大)入力側:22SQ・4GA、出力側:22SQ・4GA
  • サージプロテクター 防水型 マリンテック

    サージプロテクター 防水型

    マリンテック
    ¥5,698税込¥6,268
    1式
    6日以内出荷
    室外設置可能型。防水シールドタイプ。バッテリー回路へ取り付け。DC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定。12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能。LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決。本体2か所で固定
    サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12
  • DC電源コネクター マリンテック

    DC電源コネクター

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    当日出荷
    便利なDCケーブルの接続用コネクター!。プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定。DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能。DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)。キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満。メスプラグのみ
    型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
  • Type-C変換コンバーター マリンテック

    Type-C変換コンバーター

    マリンテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    欠品中
    スマートフォン・タブレット・その他Type-C充電のできる機器で使用可。スマートフォンなど付属の標準充電器と比較し、2~3倍の電流で急速充電可。防水仕様。連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。Type-Cの充電式機器・照明器具などへ使用可。1年保証
    質量(g)50電力(W)出力:15出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC8-36出力電流(A)3(最大)動作温度(℃)-30~85サイズ(mm)46×27×14効率0.93特性APPLE : 5V 2.4A、BC1.2 : DCP 5V 1.5A、SAMSUNG : AFC 9V12V、HUAWEI FCP : 5V 9V、SCP3.3~5.5V 4A、QC2.0 :5V 9V 12V、QC3.0 :12.3V MAX防水保護等級IP67
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(60A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(60A)

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • MAXIヒューズ マキシヒューズ マリンテック

    MAXIヒューズ マキシヒューズ

    マリンテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型マキシ(MAXI)ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。平型ヒューズ最大タイプ!。20Aから最大80Aまで、7種類から選択可能!
    材質ポリカーボネート(PC)電圧(V)DC12/24/36/48
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    6日以内出荷
    2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き。広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能。最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現。使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!。便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!。ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!。過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き。電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示。出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!。任意の出力設定を最大11個まで保存可能!
    寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40質量(g)115出力(W)90出力電圧(V)0.5~36入力電圧(V)DC6-36出力電流(A)5(最大)表示機能LEDディスプレイ
  • LED回転灯 黄色 マリンテック

    LED回転灯 黄色

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    欠品中
    新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    型式CRS-Y寸法(mm)Φ110×53.8色黄色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
  • LED回転灯 青色 マリンテック

    LED回転灯 青色

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    当日出荷
    新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    型式CRS-B寸法(mm)Φ110×53.8色青色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:青色LED+青色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
  • マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテック

    マキシヒューズホルダー 本体のみ

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    4日以内出荷
    DC12V・24V・36V・48V直流用\。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。61Aヒューズまでに使用可
    全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)61まで電線仕様AWG8・8SQ
  • 超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック

    超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)15タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)、250(AC)定格電流(A)1(DC)、5(AC)定格出力180(DC)、1250(AC)保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(80A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(80A)

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • LED回転灯 シガープラグ付き マリンテック

    LED回転灯 シガープラグ付き

    マリンテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。。 ・本体は黒色アルマイト処理アルミ製。 ・レンズはポリカーボネート製。 ・高輝度LED素子1W×24個(24W)。 ・完全防水仕様の本格的回転灯。 ・防水等級IP67。 ・発光ダイオード+カバーを使用。 ・光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。 ・閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。 ・マグネット固定タイプ ISO-4148標準。 ・シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。 ・発光色は黄/青/赤の3色より選択可能。 ・12V/24V兼用電源。 ・1年保証。 ・2025年モデル。。 【オプション】。 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・LED回転灯用取り付けベース WL-S430。 ・注文コード:82482955
    質量(g)390電流(A)3.3(12V時)電圧(V)DC11-36保証期間1年マグネットネオジム磁石発光パターン11種類
  • マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテック

    マキシヒューズホルダー 本体のみ

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。49Aヒューズまでに使用可
    全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)49まで電線仕様AWG10・5.5SQ
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥749税込¥824
    1式
    6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)。ケーブルAWG18・0.75SQ付き。7.5Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~7.5A選択式)型式ILF-18全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7.5まで電線仕様AWG18・0.75SQ
  • 防水平型ヒューズホルダー マリンテック

    防水平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥879税込¥967
    1式
    6日以内出荷
    強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。7Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG18・0.75SQ付き
    付属品専用ヒューズ(2A)型式ILF-18W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7まで電線仕様サイズ:AWG18・0.75SQ防水保護等級IPX4
  • 防水平型ヒューズホルダー マリンテック

    防水平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥1,198税込¥1,318
    1式
    6日以内出荷
    強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。17Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG14・2.0SQ付き
    型式ILF-14W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)17まで電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ防水保護等級IPX4
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー 大電流用ANLヒューズに対応 本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製 真鍮製ブロックベース仕様 DC12V/24V/36V/48V直流用 100Aヒューズ付き ケーブル接続: 挟み込み接続式 最大500Aのヒューズまで装着可
    付属品ANLヒューズ100A寸法(mm)108×71×40質量(g)260電圧(V)12/24/36/48接続挟み込み式ケーブル最大AWG4/0・107SQ穴径(mm)13、アダプター8.5
  • 平型ミニヒューズホルダー マリンテック

    平型ミニヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥879税込¥967
    1式
    6日以内出荷
    従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー。安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダー。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。簡易防水型。ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプ。ケーブルAWG14・2.0SQ付き
    付属品なし型式ILFM-14全長(mm)300備考簡易防水型電圧(V)12/24/36/48電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ
  • メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテック

    メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)

    マリンテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!。・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製。・DC12V/24V/36V/48V直流用。・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き。・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)。・9種類のヒューズの中から選べます
    型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
  • LED回転灯 シガープラグ付き 黄色 マリンテック

    LED回転灯 シガープラグ付き 黄色

    マリンテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    6日以内出荷
    最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高品質・高出力なLED回転灯。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。2V/24V兼用電源。2025年モデル。。 【オプション】。 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・LED回転灯用取り付けベース WL-S430。 ・注文コード:82482955
    型式CRL-YC寸法(mm)Φ111×123色黄色(アンバー)質量(g)645規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLEDオスラム社製マグネットネオジム磁石防水保護等級IP67発光パターン11種類
  • LED回転灯 赤色 マリンテック

    LED回転灯 赤色

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    6日以内出荷
    新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    型式CRS-R寸法(mm)Φ110×53.8色赤色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:赤色LED+赤色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
  • LED回転灯 黄色 マリンテック

    LED回転灯 黄色

    マリンテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    6日以内出荷
    新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高品質・高出力なLED回転灯。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    型式CRL-Y寸法(mm)Φ111×123色黄色(アンバー)質量(g)645切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
  • LEDワークライト マリンテック

    LEDワークライト

    マリンテック
    ¥44,980税込¥49,478
    1式
    6日以内出荷
    強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
    質量(g)2800規格製品:ECE R10 CE(国際規格)電圧(V)DC9-36消費電力(W)189全光束(Lm)16500発光色白色色温度6500K保証期間1年サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)防水仕様IP67ケーブル長(cm)60