カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 船舶電装品(4)
- 制御機器(2)
- 基板用コネクタ(2)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- 共立電子産業(3)
- マル信無線電機(6)
- 富士倉(5)
- ELPA(1)
- ワンダーキット(1)
- 空調服(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- Jackery(ジャクリ)(7)
- TogoPower(7)
- 日本モレックス(molex)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ボウエキ(BOUEKI)(1)
- Anker(アンカー)(1)
- F-POWER(1)
「dc7909」の検索結果
特価

DCプラグ付き平行ケーブル
マリンテック¥629税込¥6921式6日以内出荷平行ケーブル14AWG 2sq相当。10Aまでの電流に対応。DC7909オスプラグ仕様電流(A)10まで規格DCプラグ規格(mm):外径7.9×内径0.9ケーブルAWG14・2SQ(平行ケーブル(VVF))ケーブル長(cm)30
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式6日以内出荷キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.25sq相当。10Aまでの電流に対応。DC7909オスプラグ仕様。ケーブル長さ1m材質カバー:PVC電流(A)10まで規格(DCプラグ)外径7.9mm×内径0.9mmケーブル長(m)1ケーブルAWG16・1.25SQ
アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式4日以内出荷長さ0.5m DCプラグ付きケーブル。アンダーソンコネクター30A付き。ソーラーシステムや無線機器・ポータブル電源の接続にも!。キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.31sq相当。規格品プラグ 外径7.9×0.9mm。~30Aまでの電流に対応。屋外使用も可能。ケーブル長さ50cm。※接続機器のDC入力(7.9×0.9mm)を事前にご確認ください外径×内径(Φmm)DCプラグ:7.9×0.9ケーブル長(cm)50
多機能ソーラー充電変換ケーブル
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式当日出荷太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!。DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!。ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!。50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!。キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍。MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩。柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)。※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90
DC変換アダプタ
マリンテック¥879税込¥9671式6日以内出荷規格品プラグ 外径8.0mm×内径2.0mmを外径7.9mm×内径0.9mmに変換。プラグ変換のみのシンプル構造!。ポータブル電源とソーラーパネルの接続変換や。アウトドアの充電環境構築、ソーラー発電機器の互換性拡張に使える!。DC7909のケーブルでDC8020を接続できるように!長さ(mm)46.5出力(W)(対応)~200オス・メスオス規格(mm):8.0×2.0(外径×内径)、メス規格(mm):7.9×0.9(外径×内径)
シガーソケットケーブル
マリンテック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381式6日以内出荷シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルはPVCで燃焼耐性に優れる。電流は約5Aまで対応!。最大120Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグ DC7909。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)電流(A)5まで(保護ヒューズ内蔵)規格【DCコネクタ】外径7.9×内径0.9mm【ケーブル】AWM2464・VW-1適合電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24ソケット規格品