14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックDCDCコンバーター
DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
寸法(mm)75×40×22 材質(本体)樹脂モールド 質量(g)88 出力(W)72 出力電圧(V)DC24(定電圧) 入力電圧(V)DC9~36 出力電流(A)3(最大)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

マリンテックDCDCコンバーター
DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き! 樹脂密閉タイプの防水型! 最大容量3A・USB電源に最適! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ 出力電圧DC5V(定電圧) 電流は最大3Aまで 出力側ケーブルはDCプラグ付き DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質(本体)樹脂モールド 出力(W)15 出力電圧(V)DC5(定電圧) 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)3(最大)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マリンテックDCDCコンバーター
大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大100Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%
付属品圧着端子3個 型式DCV-100 寸法(mm)L222×W127×H63 出力(W)1200 許容電流(A)最大100 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC18~35 外観IP65・アルミ製モールド 端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大10Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD0835-12V10AP 本体樹脂モールド 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC8~35 出力電流(A)10(最大) 定格出力電力(W)120 プラグ形状【外径-内径】5.5mm-2.1mm
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷

マリンテックDCDCコンバーター
DC24VをDC12Vに変換!。出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC15-40V。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大3Aまで。変換効率90%以上。DCプラグ付き
出力(W)36 外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1 本体樹脂モールド 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC24(DC15-40) 出力電流(A)3(最大)
1式
1,298 税込1,428
6日以内出荷

マリンテックDCDCコンバーター
2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き。広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能。最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現。使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!。便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!。ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!。過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き。電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示。出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!。任意の出力設定を最大11個まで保存可能!
寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40 質量(g)115 出力(W)90 出力電圧(V)0.5~36 入力電圧(V)DC6-36 出力電流(A)5(最大) 表示機能LEDディスプレイ
1式
5,398 税込5,938
6日以内出荷

マリンテックDCDCコンバーター
大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大120Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%
許容電流(A)最大120 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC18~35 外観IP65・アルミ製モールド 端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き サイズ(mm)L300×W127×H63
1式
41,980 税込46,178
6日以内出荷

マリンテックDCDCコンバーター
高信頼性・室内設置型。端子台接続型。出力端子2系統。入力電圧DC18~36Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V。電流は最大4Aまで。アルミ製筐体。ボリュームによる出力可変タイプ
材質(本体)アルミ筐体 質量(g)465 出力(W)100(連続) 出力電圧(V)DC24 定電圧 入力電圧(V)DC18~36 出力電流(A)4 サイズ(mm)L200×W98×H36
1式
8,898 税込9,788
6日以内出荷

本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC24V。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大3Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質本体:樹脂モールド 出力(W)36 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)3(最大) プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
1式
1,598 税込1,758
6日以内出荷

本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V(定電圧)。電流は最大5Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質本体:樹脂モールド 出力(W)120 出力電圧(V)DC24 定電圧 入力電圧(V)DC8~35 出力電流(A)5(最大) プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
1式
4,798 税込5,278
6日以内出荷

本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V(定電圧)。電流は最大2Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質本体:樹脂モールド 出力(W)48 出力電圧(V)DC24 定電圧 入力電圧(V)DC8~35 出力電流(A)2(最大) プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
1式
2,398 税込2,638
6日以内出荷

DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD1224-5V3AP 材質(本体)樹脂モールド 出力電圧(V)DC5 定電圧 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)3(最大) プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1 定格出力電力(W)15
1式
1,798 税込1,978
6日以内出荷

DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。変換効率は90%以上。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD1224-12V5AP 寸法(mm)W67×D19.6×24 材質(本体)樹脂モールド 質量(g)53 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)5(最大) プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1 定格出力電力(W)120
1式
2,898 税込3,188
6日以内出荷

近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。
仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65 寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まず ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ 電線口下2方向
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷

関連カテゴリ