カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- XP POWER(13)
- SUNON(8)
- コーセル(4)
- TDKラムダ(4)
- LASCAR(4)
- ABB(3)
- マルツエレック(3)
- Meltec(大自工業)(2)
- セルスター(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- Texas Instruments(2)
- アルインコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- アーガス(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ブランドをもっと見る
「dcdc 5v」の検索結果

DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式当日出荷DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
DCDCコンバーター DCプラグつき
マリンテック¥5,998税込¥6,5981式6日以内出荷本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V(定電圧)。電流は最大5Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能材質本体:樹脂モールド出力(W)120出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)5(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
DCDCコンバーター DCプラグつき
マリンテック¥6,898税込¥7,5881式当日出荷DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大10Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能型式DD0835-12V10AP本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)10(最大)定格出力電力(W)120プラグ形状【外径-内径】5.5mm-2.1mm
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V
マリンテック¥3,698税込¥4,0681式当日出荷DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。変換効率は90%以上。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能型式DD1224-12V5AP寸法(mm)W67×D19.6×24材質(本体)樹脂モールド質量(g)53出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)5(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)120
DCDCコンバーター
マリンテック¥3,998~税込¥4,398~1式6日以内出荷本体は樹脂筐体防水シールドタイプ。入力電圧DC20-60Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。屋外で使用可能な防滴仕様。電流は最大5Aまで。防水規格IP67。変換効率は90%以上用途広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に使用温度(℃)50以下出力電流(A)5(最大)保証期間1年防水性IP67
DCDCコンバーター
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式6日以内出荷2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き。広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能。最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現。使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!。便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!。ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!。過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き。電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示。出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!。任意の出力設定を最大11個まで保存可能!寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40質量(g)115出力(W)90出力電圧(V)0.5~36入力電圧(V)DC6-36出力電流(A)5(最大)表示機能LEDディスプレイ
DCDCコンバーター
マリンテック¥51,980税込¥57,1781式6日以内出荷大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大120Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63
DCDCコンバーター
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大100Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%付属品圧着端子3個型式DCV-100寸法(mm)L222×W127×H63出力(W)1200許容電流(A)最大100出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き
電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向