マリンテック
DCDCコンバーター
本体は樹脂筐体防水シールドタイプ
入力電圧DC20-60Vのワイドレンジ
出力電圧DC12V(定電圧)
屋外で使用可能な防滴仕様
電流は最大5Aまで
防水規格IP67
変換効率は90%以上
用途
広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に
使用温度(℃)
50以下
出力電流(A)
5(最大)
保証期間
1年
防水性
IP67
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体
出力電圧(V)
入力電圧(V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77461661
DD2060-12V5A
90
樹脂モールド
DC12 定電圧
DC20-60
75×21×40 ※取付部を含む
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461679
DD1772-12V5A
115
アルミ筐体モールド
DC12 定電圧
DC17-72
73×25×40 ※取付部を含む
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461740
DD1060-5V5A
55
樹脂モールド
DC5 定電圧
DC10-60
62×18×30 ※取付部を含む
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください