カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- SONY(ソニー)(4)
- ナンシン(3)
- RS PRO(2)
- ハタヤリミテッド(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ナリカ(1)
「gm-100mm」の検索結果

バッテリースイッチ サイドターミナル
マリンテック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など寸法(mm)100×29電圧(V)12・24許容電流(A)最大500/連続125ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8
バッテリースイッチ サイドターミナル
マリンテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付け 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用 バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:9.5mm サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など寸法(mm)93×80×33電圧(V)12・24許容電流(A)最大750/連続250ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:9.5(3/8インチ)