カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(20)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(6)
  • 三菱電機(187)
  • ODELIC(オーデリック)(116)
  • DAIKO(大光電機)(50)
  • ENDO(遠藤照明)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • オーム電機(23)
  • コイズミ照明(22)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(20)
  • エレコム(15)
  • カシムラ(14)
  • M&H(14)
  • TDKラムダ(13)
  • カーメイト(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • エスコ(8)
  • DELTA(デルタ)(8)
  • ノーブランド(7)
  • 日恵製作所(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 12v 10w」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 MLB6W-12 DC12V マリンテック

    LED電球 MLB6W-12 DC12V

    マリンテック(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
    電圧(V)DC12~14電源直流電源(DC)/交流電源(AC)全光束(Lm)660消費電力(W)6.4外径×全長(mm)60×109質量(g)105口金E26色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • マリンテック製 LEDマルチライト 12V マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 12V

    マリンテック
    61,980税込68,178
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)380電圧(V)DC12消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V

    マリンテック
    5,398税込5,938
    1式
    欠品中
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • LEDルームライト 12/24V マリンテック

    LEDルームライト 12/24V

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
    セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL300-1224B寸法(mm)145×300×22質量(g)420消費電力(W)10全光束(Lm)1000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
  • LED水中灯 MLA100-1224 マリンテック

    LED水中灯 MLA100-1224

    マリンテック
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
    材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
  • LED電球 MBA1.5W-1224B マリンテック

    LED電球 MBA1.5W-1224B

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球10W以上の明るさ 2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 B19タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 8面基板に20LEDを配置。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)1.8口金BA15D外径×全長(mm)19×46全光束(Lm)150発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • LEDルームライト(DC24V) マリンテック

    LEDルームライト(DC24V)

    マリンテック
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
    厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
  • LED投光器 ワークライト 60W マリンテック

    LED投光器 ワークライト 60W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ドイチェコネクター型式WL60W-1224寸法(mm)W135×H131×D80質量(g)1250規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)60本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)4800色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
  • LED投光器 ワークライト 30W マリンテック

    LED投光器 ワークライト 30W

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1式
    6日以内出荷
    ヘビーデューティー30WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ドイチェコネクター型式WL30W-1224寸法(mm)W125×H87×D75質量(g)890規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)30本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)2550色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
  • オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W マリンテック

    オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    新型30WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅) オスラム製10WLED素子を3個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品
    仕様2020年モデル質量(g)480電圧(V)DC11~30消費電力(W)30電源12V、24V共用電源全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)111×92×51
  • オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 20W マリンテック

    オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 20W

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    新型20WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 20Wタイプでは驚きのクラス最小サイス66mm(横幅) オスラム製10WLED素子を2個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
    仕様2020年モデル質量(g)390電圧(V)DC11~30消費電力(W)20電源12V、24V共用電源全光束(Lm)1800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)86×56×51
  • マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W

    マリンテック
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
    仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V

    マリンテック
    7,498税込8,248
    1式
    欠品中
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • シガーソケットプラグケーブル マリンテック

    シガーソケットプラグケーブル

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    当日出荷
    シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
    その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
  • タッチパネル式調光器 マリンテック

    タッチパネル式調光器

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    6日以内出荷
    ガラスパネルデザイン採用!。タッチ式・3段階調光LED調光器。様々なLEDの制御に。DC24V専用。高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用。高感度/操作性抜群。屋外で使用可能な防滴仕様。真ん中の電源スイッチに触れると電源ON。スイッチをタッチすることで3段階調光可能(強/中/弱/電源OFF)。簡単操作/お手入れ簡単。高温耐性。定格電流4Aまで。LED製品以外での使用不可。12V/24V兼用のLED製品では使用不可。1年保証
    質量(g)95配線接続方法赤色(電源+)/ 黒色(電源-)/灰色(LED+)/ 白色(LED-)定格電流(A)最大4まで入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×85保証期間1年間動作温度(℃)-20 - +60ケーブル長(cm)30調光方式タッチ式調光範囲3段階(強/中/弱/電源OFF)
  • 充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択) マリンテック

    充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択)

    マリンテック
    68,980税込75,878
    1式
    6日以内出荷
    Type-C充電式カメラで配線不要!。 AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に!。 ご要望の多かった録画機能も搭載した9インチモニターセット。 マグネット取付タイプのカメラは1~4台まで選択可能。。 AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能。 カメラはType-C充電式&ソーラー補助充電付き。 ・1~4分割可能な9インチカラーモニター。 ・モニターは4カメラ同時表示可能。 ・IP68防水ワイヤレスカメラ(正像・鏡像切替可能)。 ・赤外線LED搭載の高画素カメラで夜間でも撮影可能(モノクロ撮影)。 ・モニターとカメラは2.4G Wi-Fi接続。 ・カメラの電波が届く距離は約50~100m(目安)。 ・カメラ追加設置可(最大4個まで増設可能)。 ・カメラは強力なマグネット台座で取付簡単。 ・取り付け金具&ネジはサビに強いステンレス製。 ・モニター表示言語は日本語選択可。 ・録画機能付き(別売りSDカード挿入可能)。 ・電源DC12/24V共用。 ・1年保証。 ・2026年モデル
    セット内容モニター・カメラ・モニター電源ケーブル・ステンレス製モニタースタンド・シガレット付き電源ケーブル・Type-C充電ケーブル・DCオスプラグ・カメラ用アンテナ・モニター用アンテナ・シェード・取扱説明書寸法(mm)モニター:230×152×30 ※シェードなし電圧(V)DC9-32消費電力(W)10信号形式PAL/NTSC解像度1024×600保証期間1年間視野角左右70度/上50度/下70度 IPS操作、カメラ:120度周波数(MHz)ポイント:2400~2483.5バッテリー容量(mAh)カメラ:3.7V/10500言語表示モニター:日本語含む8か国語モニタ9インチTFTパネルコントラスト500:1防水保護等級カメラ:IP68伝送距離(m)PORT2.4G:100(オープンエリア)耐衝撃レベル:4G受信感度-85dBmアスペクト比16:9イメージセンサーCMOS輝度(cd/m2)画面:400
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セット

    マリンテック
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-1質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ1台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セット

    マリンテック
    129,800税込142,780
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-4質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ4台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セット

    マリンテック
    109,800税込120,780
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-3質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ3台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セット

    マリンテック
    88,980税込97,878
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-2質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ2台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm