タッチパネル式調光器
ガラスパネルデザイン採用!
タッチ式・3段階調光LED調光器
様々なLEDの制御に
DC24V専用
高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用
高感度/操作性抜群
屋外で使用可能な防滴仕様
真ん中の電源スイッチに触れると電源ON
スイッチをタッチすることで3段階調光可能(強/中/弱/電源OFF)
簡単操作/お手入れ簡単
高温耐性
定格電流4Aまで
LED製品以外での使用不可
12V/24V兼用のLED製品では使用不可
1年保証
- 質量(g)
- 95
- 配線接続方法
- 赤色(電源+)/ 黒色(電源-)/灰色(LED+)/ 白色(LED-)
- 定格電流(A)
- 最大4まで
- 入力電圧(V)
- DC24
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 85×10×85
- 保証期間
- 1年間
- 動作温度(℃)
- -20 - +60
- ケーブル長(cm)
- 30
- 調光方式
- タッチ式
- 調光範囲
- 3段階(強/中/弱/電源OFF)
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ


























