カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(916)
  • エレコム(109)
  • 三菱電機(64)
  • DAIKO(大光電機)(62)
  • ODELIC(オーデリック)(53)
  • ナカバヤシ(44)
  • ELPA(37)
  • 岩崎電気(35)
  • オーム電機(35)
  • カシムラ(32)
  • 日動工業(31)
  • JAPANNEXT(28)
  • TDKラムダ(21)
  • 鎌田信号機(20)
  • サンワサプライ(18)
  • TAKEGAWA(武川)(18)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(17)
  • エスコ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 15w」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテックLED電球 MLBシリーズ E26口金マリンテック(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60
LEDハンディライト マリンテックLEDハンディライトマリンテック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
何と!驚愕の明るさ2750ルーメン!! ハンディ型ライトでは最大クラス出力30W・照度34500ルクス メーカー人気商品HL-15が2倍以上明るく! 本体はABS樹脂製・防水構造 業務用!類似商品とは異なる光束2750lmの明るさ! 水に浮く構造 30WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー(4400mA)付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き 2系統USB充電ポート付き(USBポート×1・マイクロUSBポートタイプC×1) 黒色前面カバーはソフトシリコン製 スイッチは3段階切替:OFF/強/中/フラッシュ ロック機能付き ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電も可能! 2024年モデル
仕様指向角:スポット付属品USB充電ケーブル1本寸法(mm)165×185×90質量(g)400全光束(Lm)2750バッテリーリチウムイオン電池(4400mA)色温度(K)7500(白色)到達距離(m)最大371バッテリー容量(Ah)4.4保証期間1年充電時間(時間)約5.5照度(Lux)34500点灯時間約1.5~3時間
LEDハンディライト マリンテックLEDハンディライトマリンテック
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー! 本体はABS樹脂製で防水構造となっております。 15WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き) 黒色前面カバーはゴム製 ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き) ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電もできます!
付属品USB充電ケーブル1本寸法(mm)165×185×90質量(g)375全光束(Lm)1200バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)色温度(K)6000指向性スポット光色白色
LEDハンディライト バッテリー用充電器付 マリンテックLEDハンディライト バッテリー用充電器付マリンテック
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー! 本体はABS樹脂製で防水構造となっております。 15WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き) 黒色前面カバーはゴム製 ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き) ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電もできます!
付属品USB充電ケーブル1本、バッテリー用充電器寸法(mm)165×185×90質量(g)375全光束(Lm)1200バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)5指向性スポット光色白色
LEDパネルライト(AC100V) マリンテックLEDパネルライト(AC100V)マリンテック
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス 周波数範囲 : 60Hz専用
型式MP15-100SS厚さ(mm)26寸法(mm)320×320×22質量(kg)1.2電圧(V)AC100~240消費電力(W)15全光束(Lm)1200色温度(K)5700
LEDパネルライト(DC24V) マリンテックLEDパネルライト(DC24V)マリンテック
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-24SS厚さ(mm)22寸法(mm)320×320×22質量(kg)1.2電圧(V)DC24消費電力(W)15全光束(Lm)1200色温度(K)5700
マリンテック製 LEDパネルライト AC/DC 非常時減光回路付き マリンテックマリンテック製 LEDパネルライト AC/DC 非常時減光回路付きマリンテック
37,980税込41,778
1式
6日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製フレーム採用。AC電源仕様、非常時DC24V自動切替。DC待機時の電流の消費も殆どありません。約0.0008A。ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。RoHS指令対応商品です。3年間メーカー無償保証。2021年モデル 周波数範囲 : 60Hz専用
セット内容本体・めくら蓋・取付ビス型式MP15-100SSE質量(g)1200出力(W)【AC時】15【DC時】3.5電圧(V)AC100-240全光束(Lm)1500発光色白色 6000k外径(mm)300×300
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24最大電流(A)13ケーブル長(m)4ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック
1,198税込1,318
1式
当日出荷
シガーソケットに接続して使用。赤色LEDランプ・スイッチ付き。15Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約360Wまでの機器に使用可
質量(g)33電圧(V)DC12-24スイッチLEDランプ・ロッカースイッチ付きソケットサイズ(mm)26(直径)×67電線口内径605mm
シガーソケットプラグケーブル マリンテックシガーソケットプラグケーブルマリンテック
1,898税込2,088
1式
欠品中
シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
シガーソケットケーブル マリンテックシガーソケットケーブルマリンテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルはPVCで燃焼耐性に優れる。電流は約5Aまで対応!。最大120Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグ DC7909。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
電流(A)5まで(保護ヒューズ内蔵)規格【DCコネクタ】外径7.9×内径0.9mm【ケーブル】AWM2464・VW-1適合電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24ソケット規格品
多機能充電式扇風機 マリンテック多機能充電式扇風機マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証
幅(mm)270型式MMF-01質量(kg)約1.4高さ(mm)210奥行(mm)100消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1羽根枚数3入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210機能左右首振り機能:あり保証期間1年間風量調整4段階設置方式卓上バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色給電方式充電式左右首振あり上下角度調整あり切タイマーあり色(羽根)ブラック
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台マリンテック
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台マリンテック
69,980税込76,978
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ2台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ2台マリンテック
86,980税込95,678
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台マリンテック
71,980税込79,178
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台マリンテック
75,980税込83,578
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台マリンテック
97,980税込107,778
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台マリンテック
84,980税込93,478
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台マリンテック
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台マリンテック
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ3台マリンテック
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台マリンテック
89,980税込98,978
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台マリンテック
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台マリンテック
85,980税込94,578
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台マリンテック
79,980税込87,978
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台マリンテック
82,980税込91,278
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-2-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ4台マリンテック
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台マリンテック
71,980税込79,178
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台マリンテック
96,980税込106,678
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-3-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台マリンテック
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台マリンテック
94,980税込104,478
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-3-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ4台マリンテック
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-4-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台マリンテック
68,980税込75,878
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-1-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台マリンテック
65,980税込72,578
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
オリジナル ソーラー発電セット マリンテックオリジナル ソーラー発電セットマリンテック
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。 コントローラーは購入時に選択可能(標準はMXH-20-2)。 1年保証
セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書型式M15-12DCP質量(kg)2電圧(V)12定格出力(W)15パネルサイズ(mm)510×240×26使用時間20Ahバッテリーの場合を4.5Ah充電した場合:消費電力1AのLED照明 →約3.5時間使用可能バッテリー容量(Ah)【推奨】20-40開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.91最大動作電圧(V)17.28ソーラー充電20Ahバッテリーの場合:日中5時間晴れの日充電→約4.5Ah充電可能動作電流(A)最大0.87
オリジナル ソーラー発電セット マリンテックオリジナル ソーラー発電セットマリンテック
30,980税込34,078
1式
6日以内出荷
エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。 車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。 バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても。 簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。 充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。 コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証
セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書電圧(V)24
オリジナル ソーラー発電セット マリンテックオリジナル ソーラー発電セットマリンテック
32,980税込36,278
1式
6日以内出荷
簡単接続!面倒な配線必要なし。高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。ソーラーパネルは完全防水仕様。高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。取付金具付き。コントローラーは購入時に選択可能(標準はMXH-20-2)。お得なバッテリーとのセットも販売中 →M15-12LiS(リン酸鉄リチウムバッテリー)/M15-12LeS(鉛バッテリー)。1年保証
用途バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としてもセット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書型式M15-12DCP質量(kg)2電圧(V)12定格出力(W)15パネルサイズ(mm)510×240×26使用時間20Ahバッテリーの場合を4.5Ah充電した場合:消費電力1AのLED照明 →約3.5時間使用可能バッテリー容量(Ah)【推奨】20-40開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.91最大動作電圧(V)17.28ソーラー充電20Ahバッテリーの場合:日中5時間晴れの日充電→約4.5Ah充電可能動作電流(A)最大0.87