「m8024」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約3.3A充電可能!。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
仕様チャージコントローラー:MXH-20-2 セット内容ソーラーパネル12V80W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書 質量(kg)7.5(×2)(パネル2枚仕様) 電圧(V)24 出力80W (12V-80W×2) パネルサイズ(mm)1150×500×35 ×2(パネル2枚仕様) 接続ケーブル5m 適合バッテリー155G51 最大動作電圧(V)35 動作電流(A)最大:4.63
1式
94,980 税込104,478
6日以内出荷

関連カテゴリ