マリンテック製 LEDデッキライト 40Wマリンテック6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止単相AC100~240V用ステンレス金具付き発光色:白色or電球色 選択MEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証2023年モデル
仕様指向角:ワイド寸法(mm)220×105×100質量(g)1670電流(A)0.4(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)40全光束(Lm)6000発光色電球色色温度3,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波防水性IP68