カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(14)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • マクセル(12)
  • NS(日進工具)(7)
  • Kemeko(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • マスプロ電工(4)
  • SK11(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 前澤化成工業(3)
  • Fishiman(フィッシュマン)(3)
  • PROST's(3)
  • メトカル(2)
  • コクヨ(1)
  • サンハヤト(1)
  • 日東工業(1)
  • 高階救命器具(1)
  • JTC(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • アイホン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mxh」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー チャージコントローラー マリンテック

    ソーラー チャージコントローラー

    マリンテック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!! デジタルディスプレイにより充電電流と充電電圧が一目でわかります。
    寸法(mm)191×154×55質量(g)910電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式MPPT最大入力電流(A)20
  • チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応) マリンテック

    チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応)

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    4段階のPWM充電制御。LEDデジタル表示・自動メモリー機能・ワンキー設定。12V/24V/48V自動認識機能。3つの保護機能付き(短絡保護・過負荷保護・逆接続保護)。温度表示機能付き。LEDバックライト付き。リン酸鉄イオンバッテリー充電対応。1年保証。オプション:バッテリー接続ケーブル5m
    付属品タッピングネジ(3-15)2本寸法(mm)133×70×35質量(g)150電圧(V)DC12/24/48兼用制御方式PWM使用温度(℃)-20~60充電電圧(V)14.0(リン酸鉄イオンバッテリー)待機電流≦8mA最大入力電流(A)20USB13.8V 2A最大入力電圧(V)50
  • オリジナル チャージコントローラー 2系統充電 マリンテック

    オリジナル チャージコントローラー 2系統充電

    マリンテック
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    6日以内出荷
    12V/24V兼用!バッテリー2台同時充電型。チャージコントローラー!。接続した2系統のバッテリーを交互に充電。4段階のPWM充電制御。9段階のLEDデジタル表示・自動メモリー機能・ワンキー設定。12V/24V自動認識機能。3ヶの保護機能付き(短絡保護・過負荷保護・逆接続保護)。1年保証
    寸法(mm)133×70×35質量(g)160電圧(V)12/24【アブソープ電圧】14.6(12V時)【パルク電圧】14.5(12V時)【フロート電圧】13.8(12V時)回路方式PWM最大入力電流(A)20最大入力電圧(V)41
  • チャージコントローラー マリンテック

    チャージコントローラー

    マリンテック
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    6日以内出荷
    12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラー。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで。・3段階のPWM充電制御。・大型LCDディスプレイ搭載。・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。・12V/24V自動認識機能。・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)。・タイマー機能付き。・1年保証
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
  • ソーラー チャージコントローラー マリンテック

    ソーラー チャージコントローラー

    マリンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!!
    寸法(mm)150×100×40質量(g)300電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式PWM最大入力電流(A)20
  • ソーラー チャージコントローラー マリンテック

    ソーラー チャージコントローラー

    マリンテック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    12V/24V兼用 モールド防滴型チャージコントローラー!!
    寸法(mm)75×77×23質量(g)210電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.6(12V時)、パルク:14.5(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式PWM最大入力電流(A)10
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    ¥50,980税込¥56,078
    1式
    6日以内出荷
    エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。車両船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。簡単接続!面倒な配線必要なし。高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。ソーラーパネルは完全防水仕様。高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。取付金具付き。コントローラーは購入時に選択可能(標準はMXH-20-3)。1年保証
    用途バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1式
    6日以内出荷
    簡単接続!面倒な配線必要なし。高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。ソーラーパネルは完全防水仕様。高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。取付金具付き。コントローラーは購入時に選択可能(標準はMXH-20-2)。お得なバッテリーとのセットも販売中 →M15-12LiS(リン酸鉄リチウムバッテリー)/M15-12LeS(鉛バッテリー)。1年保証
    用途バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としてもセット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書型式M15-12DCP質量(kg)2電圧(V)12定格出力(W)15パネルサイズ(mm)510×240×26使用時間20Ahバッテリーの場合を4.5Ah充電した場合:消費電力1AのLED照明 →約3.5時間使用可能バッテリー容量(Ah)【推奨】20-40開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.91最大動作電圧(V)17.28ソーラー充電20Ahバッテリーの場合:日中5時間晴れの日充電→約4.5Ah充電可能動作電流(A)最大0.87
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1式
    6日以内出荷
    簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。 コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証
    セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書型式M15-12DCP質量(kg)2電圧(V)12定格出力(W)15パネルサイズ(mm)510×240×26使用時間20Ahバッテリーの場合を4.5Ah充電した場合:消費電力1AのLED照明 →約3.5時間使用可能バッテリー容量(Ah)【推奨】20-40開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.91最大動作電圧(V)17.28ソーラー充電20Ahバッテリーの場合:日中5時間晴れの日充電→約4.5Ah充電可能動作電流(A)最大0.87
  • オリジナル ソーラー充電セット 24V 120W マリンテック

    オリジナル ソーラー充電セット 24V 120W

    マリンテック
    ¥169,800税込¥186,780
    1式
    6日以内出荷
    本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約5A充電可能! 。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
    仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V120W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)9.5(×2)(パネル2枚仕様)出力(W)120 (120×2)電圧(V)24パネルサイズ(mm)1180×670×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー210H52最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:6.95
  • オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W マリンテック

    オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W

    マリンテック
    ¥98,980税込¥108,878
    1式
    6日以内出荷
    本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約2.5A充電可能! 。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
    仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V-60W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)6.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力60W (12V-60W×2)パネルサイズ(mm)678×678×35×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー130F51最大動作電圧(V)34動作電流(A)最大:3.48
  • オリジナル ソーラー充電セット 24V 80W マリンテック

    オリジナル ソーラー充電セット 24V 80W

    マリンテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    6日以内出荷
    本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約3.3A充電可能!。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
    仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V80W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)7.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力80W (12V-80W×2)パネルサイズ(mm)1150×500×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー155G51最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:4.63
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1式
    6日以内出荷
    エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。 車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。 バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても。 簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。 充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証
    仕様充電参考値:10Ahバッテリーの場合 日中5時間晴れの日充電→約2.5Ah充電可能セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書電圧(V)12定格出力(W)8パネルサイズ(mm)285×240×26バッテリー7Ah-20Ah使用時間(参考値)10Ahバッテリーの場合を2.5Ah充電した場合 消費電力1AのLED照明 →約2.5時間使用可能開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.49最大動作電圧(V)17.28動作電流(A)(最大)0.46
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1式
    6日以内出荷
    エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。 車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。 バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても。 簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。 充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。 コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証
関連キーワード
船舶艤装品カテゴリ