カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • 大見工業(8)
  • エスコ(6)
  • 倉茂電工(6)
  • KTC(5)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • スーパーツール(3)
  • 大電(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • ハーティング(3)
  • SK11(3)
  • SMC(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • 昭和技研工業(2)
  • 富士電機(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • 富士電線工業(2)
  • デンカエレクトロン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-18」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シガーソケットプラグ マリンテック

    シガーソケットプラグ

    マリンテック(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
    電圧(V)DC12-24最大電流(A)13ケーブル長(m)4ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
  • シガーソケットプラグケーブル マリンテック

    シガーソケットプラグケーブル

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    当日出荷
    シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
    その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    249税込274
    1式
    当日出荷
    平行ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。メスDCプラグ仕様
    電流(A)7まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG18/0.75SQ
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    379税込417
    1式
    当日出荷
    キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)。オスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mm
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ! 取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー! 7.5Aまでの回路へ DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~7.5Aまで) ケーブルAWG18・0.75SQ付き 7.5Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ全長(mm)300電圧(V)12/24/36/48電線仕様AWG18・0.75SQ防水防水型
  • シガーソケット マリンテック

    シガーソケット

    マリンテック(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能! ケーブル付き シガーソケットに接続して使用 24Vでは約180Wまでの機器に使用可 防水キャップ付き
    電圧(V)DC12-24最大電流(A)7.5ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
  • DC電源分岐ケーブル マリンテック

    DC電源分岐ケーブル

    マリンテック
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq
    外径×内径(Φmm)5.5×2.1電線仕様18AWG・0.75SQ以下
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    379税込417
    1式
    6日以内出荷
    キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまで。メスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    749税込824
    1式
    6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)。ケーブルAWG18・0.75SQ付き。7.5Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~7.5A選択式)型式ILF-18全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7.5まで電線仕様AWG18・0.75SQ
  • 防水平型ヒューズホルダー マリンテック

    防水平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    879税込967
    1式
    6日以内出荷
    強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。7Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG18・0.75SQ付き
    付属品専用ヒューズ(2A)型式ILF-18W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7まで電線仕様サイズ:AWG18・0.75SQ防水保護等級IPX4
  • ワニ口クリップ付きケーブル マリンテック

    ワニ口クリップ付きケーブル

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    ワニ口クリップ付きですぐに使える!。DCプラグ付きで配線簡単。ソーラーパネル・各種機器の電源ケーブルなどに。・規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。・7Aまでの負荷で使用可。・ケーブル規格18AWG(0.75SQ)。・オスプラグ or メスプラグ 購入時選択。・ケーブル長さ80cm
  • オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 マリンテック

    オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用

    マリンテック
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター。ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能。DC12V・小型横型送風機。静音型、水平設置型。12Vブラシレスマイクロモーター搭載。省エネ仕様・ソーラー電源可能
    付属品ステンレス製タッピングネジ4本材質ABS樹脂製型式MFS-12L寸法(mm)150×80×72質量(kg)0.3取付4mm穴(4ヶ所)埋め込み穴サイズ125×61mm出力(W)13電流(A)1電圧(V)DC12適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上取付ピッチ(mm)縦68×横136