ワニ口クリップ付きケーブル
ワニ口クリップ付きですぐに使える!
DCプラグ付きで配線簡単
ソーラーパネル・各種機器の電源ケーブルなどに
・規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm
・7Aまでの負荷で使用可
・ケーブル規格18AWG(0.75SQ)
・オスプラグ or メスプラグ 購入時選択
・ケーブル長さ80cm
- 規格
- ケーブル:18AWG(0.75SQ)
- 外径×内径(Φmm)
- DCコネクター規格:5.5×2.1
- 許容電流(A)
- 7
- ケーブル長(mm)
- 全長800※被膜部分600
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
その他コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ




























![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07067607-261030-02.jpg)
![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07070642-261030-02.jpg)

