カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- ELPA(6)
- TRUSCO(12)
- アメリカン電機(28)
- イチネンTASCO(5)
- エスコ(24)
- エスネット(6)
- カワイ電線(12)
- ダイヤトレンド(7)
- ハタヤリミテッド(43)
- フジマック(5)
- 伸興電線(7)
- 倉茂電工(6)
- 品川電線(14)
- 富士電線工業(13)
- 川崎電線(13)
- 明工社(30)
- 正和電工(16)
- 長岡特殊電線(6)
- ブランドをもっと見る
「vct 2c」の検索結果

ケーブル
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用して下さい。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。サイズ0.75SQ長さ(m)1許容電流(A)11芯数2仕上外径(Φmm)6.6
22AWG 2芯ケーブル
マリンテック¥1,798~税込¥1,978~1式6日以内出荷低電圧機器の配線に最適!。柔軟性と耐久性を兼ね備えた22AWG・2芯電源ケーブル。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・低電圧機器の配線に適した22AWG/2芯タイプ。・UL2464規格。・芯線には耐酸化/耐腐食/導電性に優れた錫メッキ銅線を採用。・絶縁性に優れた高耐久PVC被覆を採用。・耐久性/難燃性に優れ、屋内の配線作業をサポート。・適度な柔軟性があり、曲げ加工や配線作業がスムーズ!切断や被覆剥きも簡単!。・必要な長さに合わせてカットして使用可能。・長さは3m/5m/10mから選択可能規格ケーブル:UL2464定格電圧(V)300芯数2芯ケーブル外径(Φmm)約3定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅被覆材PVC導体サイズ(AWG)22
ケーブル
マリンテック¥2,198~税込¥2,418~1式6日以内出荷曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れています。さまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。長さ(m)1芯数2
防水中間スイッチ
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)【スイッチ】6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
ハロゲン電球 1KWセット AC100V
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 1KWセット AC200V
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 3KWセット AC200V
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。。ハロゲン電球3KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA3000-2。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA3000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC200
LED電球 集魚灯セット AC100/200V
マリンテック¥31,980税込¥35,1781式6日以内出荷AC100/200V用。コーンライト50W電球を使用!。LED電球だから消費電力わずか50W。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利。周波数範囲 : 60Hz専用セット内容LED電球:MLB50W-AC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-100消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100/200
LED電球 集魚灯セット DC24V用
マリンテック(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781式6日以内出荷DC24V用。コーンライト50W電球を使用!。LED電球だから消費電力わずか50W。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利セット内容LED電球:MLB50W-DC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-24消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)DC24
ハロゲン電球 2KWセット AC100V
マリンテック¥20,980税込¥23,0781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球2KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 2KWセット AC200V
マリンテック¥20,980税込¥23,0781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球2KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200