22AWG 2芯ケーブル

22AWG 2芯ケーブル - マリンテック22AWG 2芯ケーブル - マリンテック22AWG 2芯ケーブル - マリンテック22AWG 2芯ケーブル - マリンテック

低電圧機器の配線に最適!
柔軟性と耐久性を兼ね備えた22AWG・2芯電源ケーブル
各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能
・低電圧機器の配線に適した22AWG/2芯タイプ
・UL2464規格
・芯線には耐酸化/耐腐食/導電性に優れた錫メッキ銅線を採用
・絶縁性に優れた高耐久PVC被覆を採用
・耐久性/難燃性に優れ、屋内の配線作業をサポート
・適度な柔軟性があり、曲げ加工や配線作業がスムーズ!切断や被覆剥きも簡単!
・必要な長さに合わせてカットして使用可能
・長さは3m/5m/10mから選択可能

規格
ケーブル:UL2464
定格電圧(V)
300
芯数
2芯
ケーブル外径(Φmm)
約3
定格温度(℃)
80
材質(導体)
錫メッキ銅
被覆材
PVC
導体サイズ(AWG)
22
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8655404022AWG-2C55
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
8655404922AWG-2C33
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
8655406722AWG-2C1010
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする