カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • 明工社(12)
  • 倉茂電工(11)
  • アメリカン電機(9)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • エスコ(4)
  • 三ツ星(4)
  • 富士電線工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • Showa(2)
  • アズワン(1)
  • サンワサプライ(1)
  • タイカツ(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 日東工業(1)
  • オスラム(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • PIAA(1)
  • JAPPY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct8」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 マリンテック電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とするこのバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付けるスペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電するこの場合、逆流防止対策が必要となります。
仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 4方向 マリンテック電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 4方向マリンテック
8,198税込9,018
1式
6日以内出荷
寸法(mm)120×120×80 グランド部含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口3P/4P選択可能
電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 3方向 マリンテック電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 3方向マリンテック
8,198税込9,018
1式
6日以内出荷
寸法(mm)120×120×80 グランド部含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口3P/4P選択可能
関連キーワード
vct5.5特集