カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 船舶電装品(1)
- 制御機器(1)
- 基板用コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- 共立電子産業(2)
- GB[制御機器](8)
- GFORCE(5)
- EcoFlow(エコフロー)(9)
- SPARKFUN(1)
- 象印マホービン(3)
- NAC(長堀工業)(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- エスコ(9)
- AFAM(アファム)(9)
- YAMAZEN(山善)(5)
- TogoPower(5)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(5)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- 松永製作所(4)
- ラムマウント(4)
- ブランドをもっと見る
「xt60」の検索結果

XT60付きバッテリーケーブル
マリンテック¥629税込¥6921式当日出荷シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)30cm。 小型で高電流対応のXT60コネクタ付き。 ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。。 ・シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)。 ・端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。 ・小型ながら60Aまでの電流に対応!。 ・ケーブル長さ30cmケーブル長(cm)30
多機能ソーラー充電変換ケーブル
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式当日出荷太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!。DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!。ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!。50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!。キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍。MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩。柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)。※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90