カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(1)
    • 船舶電装品(1)
  • 制御機器(1)
    • 基板用コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • 共立電子産業(1)
  • GB[制御機器](8)
  • EcoFlow(エコフロー)(8)
  • 象印マホービン(3)
  • NAC(長堀工業)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • AFAM(アファム)(9)
  • エスコ(6)
  • DJI(5)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • 松永製作所(4)
  • ラムマウント(4)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • TogoPower(3)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt60」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XT60付きバッテリーケーブル マリンテック

    XT60付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    当日出荷
    シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)30cm。 小型で高電流対応のXT60コネクタ付き。 ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。。 ・シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)。 ・端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。 ・小型ながら60Aまでの電流に対応!。 ・ケーブル長さ30cm
    ケーブル長(cm)30
  • 多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック

    多機能ソーラー充電変換ケーブル

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    当日出荷
    太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!。DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!。ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!。50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!。キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍。MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩。柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)。※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
    用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90
xt60コネクター特集
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
"xt60" マリンテック 【通販モノタロウ】