カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 同軸ケーブル(4)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 関西通信電線
  • モノタロウ(1)
  • ユーボン(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
  • ELPA(14)
  • 伸興電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • KEIBA(2)
  • KHD(1)
  • カナレ電気(9)
  • SMC(583)
  • RS PRO(177)
  • エレコム(119)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • 富士インパルス(86)
  • カシムラ(58)
  • オーム電機(54)
  • OWLTECH(オウルテック)(50)
  • 三菱電機(48)
特性インピーダンス(Ω)
  • 75(4)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 2.1(1)
  • 5.4(1)
  • 色(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c2v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線同軸ケーブル5C-2V関西通信電線(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル5C-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5C-2V-SSD ) < 自己支持型 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2V-SSD ) < 自己支持型 >関西通信電線
7,698税込8,468
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz)、263(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
同軸ケーブル 関西通信電線同軸ケーブル関西通信電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
翌日出荷
ケーブル長(m)100
同軸ケーブル1.5C-2VS 関西通信電線同軸ケーブル1.5C-2VS関西通信電線
2,298税込2,528
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10シース色ケーブル1.5C-2VS耐電圧(V)AC 1000/分材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量(nF/km)約69概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)7/0.09絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5C-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2VS ) < より線内部導体 >関西通信電線
7,398税込8,138
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)50.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.26、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
関連キーワード
5c2vコネクター特集