カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- 廣杉計器(7)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 大阪魂(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 日本エレパーツ(3)
- 四国電線(2)
- イトーキ(2)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- KHD(1)
- 修理(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「8dfb」の検索結果
特価

同軸ケーブル5D-2V
関西通信電線(39件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-8D-FB 環境配慮型 )
関西通信電線¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
同軸ケーブル3D-2V
関西通信電線(21件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル
関西通信電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色黒シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
同軸ケーブル5D-2W
関西通信電線(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2W概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50