16ページ目:

905件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPB-200-8用シリンダユニット A&DMPB-200-8用シリンダユニットA&D
15,980税込17,578
1式(8本)
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。
トラスコ品番179-5494適合本体MPB-200-8質量(g)48
MPB-1200-8用シリンダユニット(8本入り) A&DMPB-1200-8用シリンダユニット(8本入り)A&D
15,980税込17,578
1式(8本)
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。
トラスコ品番179-5544適合本体MPB-1200-8質量(g)32
MPB-1200-8用交換カートリッジ A&DMPB-1200-8用交換カートリッジA&D
11,980税込13,178
1式(10組)
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用の交換カートリッジです。
トラスコ品番179-7052適合本体MPB-1200-8質量(g)1200内容96本入×10セット
フォーステスターMCT用 容器シールはく離試験治具 A&DフォーステスターMCT用 容器シールはく離試験治具A&D
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
【レンタル】熱中症指数モニター A&D【レンタル】熱中症指数モニターA&D
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。 測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。仕様WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃)セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)質量(g)約200タイプ20098 通常タイプ電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4サービス分類レンタル
音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D音叉振動式レオメーター RVシリーズA&D
1,398,000税込1,537,800
1台
翌日出荷
新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度撹拌、流動中の測定が可能専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定校正可能校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)サンプル量(mL)10測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212BシリーズA&D
499,800税込549,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能コンパクト計量部 80mm幅スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54校正用分銅標準付属RS-232Cインタフェース標準装備計量センサーシステムSHS(R)搭載データ直送ソフト WinCT使用可能LAN対応可能0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、 プリント入力質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2電源ACアダプタ(標準付属)表示方式デジタル外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(計量部)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212AシリーズA&D
359,800税込395,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献コンパクト計量部 80mm幅校正用分銅計量センサーシステムSHS(R)搭載RS-232Cインタフェースデータ直送ソフト WinCTLAN対応防塵・防滴 計量部 IP54コンパレータ表示g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード3段コンパレータ接点出力0.1mg/1mgの高分解能生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D音叉振動式粘度計 SV-AシリーズA&D
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
最小必要サンプル量2ml(SV1A)音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化チタン製振動子で耐薬品性高スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備固有振動数(Hz)30測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30HzRoHS指令(10物質対応)対応
ピペットリークテスター A&DピペットリークテスターA&D
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78RoHS指令(10物質対応)対応判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)圧力表示0.1kPa単位で圧力表示許容減圧力(KPa[mmHg])-20
マルチプラグ付きACアダプター A&Dマルチプラグ付きACアダプターA&D
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
電動ピペット用マルチプラグ付きACアダプターPA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じものPA/MPB/MPA全機種に使用可能
適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズA&D
259,800税込285,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等質量(kg)約10電源ACアダプタ(標準付属)最小表示/目量(mm)0.1mg計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)外形寸法D(mm)466外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)326動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)約3.5秒(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ A&D検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズA&D
26,980税込29,678
1台ほか
翌日出荷から59日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法W(mm)236外形寸法D(mm)260外形寸法H(mm)148検定検定付通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)安定時間(秒)約0.5防塵防水性能IP67電源単一乾電池×6個(別売)種類電子天秤表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタルメモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.71MB)計量皿形状
検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D
219,800税込241,780
1台
75日以内出荷から91日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。内蔵プリンタ付き重量物用大型台はかり見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)及びデータのプリントアウト検定検定付
検定付き大型デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D検定付き大型デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D
189,800税込208,780
1台
75日以内出荷から91日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。重量物用大型台はかり見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)検定検定付
赤外線 サーマルイメージカメラ A&D赤外線 サーマルイメージカメラA&D
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録熱画像、可視画像(デジカメ画像)、熱画像+可視画像(FUSION画像)、温度分布データ(32×32=1024点のcsv温度データファイル)、ビデオ動画をMicro SDHC カードに保存可能設定メニューは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体・繁体)から選択
用途電気設備の点検・診断、空調設備の点検・診断、建築物・住宅の点検・診断、食品分野 醸造、発酵、熟成過程の温度分布測定(均一性の評価)、理化学熱分析 医学分野
耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ A&D耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズA&D
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から61日以内出荷
耐圧防爆用計量台 爆発等級及び発火度[ExdⅡBT4]準拠、使用場所1種、2種適合シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型労検 LCB01 / LCB02 / LCB06に準拠
用途1種、2種の危険場所で使用可能。
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 プロ 用オプション A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 プロ 用オプションA&D(9件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
オプション品です
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 JCSS校正 A&D【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 JCSS校正A&D
6,990税込7,689
1個
15日以内出荷
等級F2関連資料(3.57MB)校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正 A&D【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正A&D
6,990税込7,689
1個
15日以内出荷
等級F1関連資料(3.57MB)校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML E2級相当 JCSS校正 A&D【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML E2級相当 JCSS校正A&D
9,990税込10,989
1個
15日以内出荷
等級E2関連資料(3.57MB)校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
AD-5326T/AD-5326TT用ストラップ A&DAD-5326T/AD-5326TT用ストラップA&D
199税込219
1台
翌々日出荷
デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用ストラップ AD-5326TT/AD-5326Tに標準付属のストラップ。
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、その他:ナイロン全長約160mm(ストラップ部:約88mm)
分析天秤 A&D分析天秤A&D
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
0.01mgレンジで101gのハイキャパシティです。風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています。校正用分銅を内蔵しています。g・mg・ct・mom・%の5モードから表示選択が可能です。最大200個の計量値を記憶し、一括出力も可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信が可能です。風袋引き機能付きです。
種別(校正証明書付き) 250/101gアズワン品番1-7747-12RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状校正証明書一般校正
体組成計 NFC通信機能付きAndroidデバイス対応版 UC-411NFC A&D体組成計 NFC通信機能付きAndroidデバイス対応版 UC-411NFCA&D
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
体重、体脂肪率、基礎代謝、筋肉量、水分量、BMIを測定、表示。 おサイフケータイ対応のスマートフォンやフューチャーフォンをかざせば、測定データを転送でき 転送されたデータは、スマートフォン上のアプリやインターネット上の健康管理サービスで使用できます。 毎日使いたくなるスタイリッシュなデザイン。乗ると電源が入るステップオンスイッチ 過去の結果から個人を推定(自動認識機能)
測定項目体重、体脂肪率、基礎代謝、BMI、筋肉量、水分量測定単位(体重)0~100.0kgまで:50g単位、100.0~150.0kgまで:100g単位、(体脂肪)0.1%、(基礎代謝)1kcal/日、(BMI)0.1、(筋肉量)100g、(水分量)100g登録人数5最大計量(kg)150まで機能自動認識機能、ゲスト測定通信方式近距離無線通信FeliCa(TM)方式使用電池単3形アルカリ乾電池4個電池寿命約1年(アルカリ乾電池×4個)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×39質量(kg)2.3(電池含む)付属品お試し用単3形アルカリ乾電池4個、補助脚、取扱説明書、 スタートアップガイド
UM-102B専用スタンド A&DUM-102B専用スタンドA&D
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
卓上型UM-102Bを装着してスタンド型血圧計に
水銀レス血圧計(スワンハート)標準型 A&D水銀レス血圧計(スワンハート)標準型A&D
1台
当日出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。 水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。 メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。 感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分質量(g)約520(乾電池含まず)測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67使用電池単3形アルカリ乾電池 2本加圧方式送気球による手動加圧電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
スワンミニ用シリコンゴム球ユニット A&Dスワンミニ用シリコンゴム球ユニットA&D
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
シリコンゴム球ユニット
適合機種UA-704CR
デジタル血圧計(スワンミニ) A&Dデジタル血圧計(スワンミニ)A&D
1台
当日出荷
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。 経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分質量(g)約73(乾電池含まず)測定方式オシロメトリック法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51使用電池単3形アルカリ乾電池 1本排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式加圧方式ゴム球による手動加圧方式減圧方式定降圧自動排気弁方式電池寿命約6000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
GX-A/GF-A用外部入力インタフェース A&DGX-A/GF-A用外部入力インタフェースA&D
9,598税込10,558
1台
翌日出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用外部入力インタフェース。 インタフェースボード接点入力用、システム組込み用にオーディオ端子3個付属接続端子が2chあり フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT/AX-SW137-REZERO)
適合機種GX-A/GF-A適合プラグΦ3.5mm 3極ミニステレオプラグRoHS指令(10物質対応)対応
GX-A/GF-A用リゼロ用フットスイッチ入力 A&DGX-A/GF-A用リゼロ用フットスイッチ入力A&D
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用フットスイッチ。ペダルを踏むことで、リゼロ出力が可能。 オプション基板とフットスイッチ(AX-SW137-REZERO)のセット。 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT) 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用できる。 スイッチ天びん使用時、天びん本体に触れずに「リゼロ」ができる。 手が汚れている・手が離せないという状態に限らず、天びんに振動を与えることで計量値のばらつきが起こることも防止。
適合機種GX-A/GF-Aレッドケーブル長(m)約1.8
GX-A/GF-A用プリント用フットスイッチ入力 A&DGX-A/GF-A用プリント用フットスイッチ入力A&D
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用フットスイッチ。ペダルを踏むことで、データ出力(プリント出力)が可能。 オプション基板とフットスイッチ(AX-SW137-PRINT)のセット。 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-REZERO) 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用できる。 スイッチ天びん使用時、天びん本体に触れずに「プリント」ができる。 手が汚れている・手が離せないという状態に限らず、天びんに振動を与えることで計量値のばらつきが起こることも防止。
適合機種GX-A/GF-Aブラックケーブル長(m)約1.8
GX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプ A&DGX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプA&D
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用増設用。絶縁タイプ。
適合機種GX-A/GF-A長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ピペット容量テスター用吸水材 A&Dピペット容量テスター用吸水材A&D
6,998税込7,698
1セット(5個)
翌々日出荷
適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
ピペット容量テスター用容器 A&Dピペット容量テスター用容器A&D
7,998税込8,798
1セット(5個)
31日以内出荷
適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
【修理】UWA活動量計 修理受付 A&D【修理】UWA活動量計 修理受付A&D
3,990税込4,389
1台
8日以内出荷
サービス分類修理
【修理】UHボウスイデジタルハカリ 修理受付 A&D【修理】UHボウスイデジタルハカリ 修理受付A&D
3,798税込4,178
1台
8日以内出荷
サービス分類修理
【修理】UHホームスケール 修理受付 A&D【修理】UHホームスケール 修理受付A&D
1,998税込2,198
1台
8日以内出荷
サービス分類修理
【修理】UC体組成計 修理受付 A&D【修理】UC体組成計 修理受付A&D
6,990税込7,689
1台
8日以内出荷
サービス分類修理
【修理】UC体重計 修理受付 A&D【修理】UC体重計 修理受付A&D
2,790税込3,069
1台
8日以内出荷