特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
843件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 JCSS校正 A&D(エー・アンド・デイ)

    【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 JCSS校正

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,990税込9,889
    1個
    15日以内出荷
    等級F1校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
  • 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正 A&D(エー・アンド・デイ)

    【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,990税込7,689
    1個
    15日以内出荷
    等級F1校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
  • 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML E2級相当 JCSS校正 A&D(エー・アンド・デイ)

    【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML E2級相当 JCSS校正

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,990税込10,989
    1個
    15日以内出荷
    等級E2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
  • AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    499税込549
    1台
    3日以内出荷
    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。 Aタイプ-マイクロBタイプ
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVCケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
  • 体組成計 NFC通信機能付きAndroidデバイス対応版 UC-411NFC A&D(エー・アンド・デイ)

    体組成計 NFC通信機能付きAndroidデバイス対応版 UC-411NFC

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    体重、体脂肪率、基礎代謝、筋肉量、水分量、BMIを測定、表示。 おサイフケータイ対応のスマートフォンやフューチャーフォンをかざせば、測定データを転送でき 転送されたデータは、スマートフォン上のアプリやインターネット上の健康管理サービスで使用できます。 毎日使いたくなるスタイリッシュなデザイン。乗ると電源が入るステップオンスイッチ 過去の結果から個人を推定(自動認識機能)
    測定項目体重、体脂肪率、基礎代謝、BMI、筋肉量、水分量測定単位(体重)0~100.0kgまで:50g単位、100.0~150.0kgまで:100g単位、(体脂肪)0.1%、(基礎代謝)1kcal/日、(BMI)0.1、(筋肉量)100g、(水分量)100g登録人数5最大計量(kg)150まで機能自動認識機能、ゲスト測定通信方式近距離無線通信FeliCa(TM)方式使用電池単3形アルカリ乾電池4個電池寿命約1年(アルカリ乾電池×4個)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×39質量(kg)2.3(電池含む)付属品お試し用単3形アルカリ乾電池4個、補助脚、取扱説明書、 スタートアップガイド
  • UM-102B専用スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    UM-102B専用スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    卓上型UM-102Bを装着してスタンド型血圧計に
  • スワンミニ用シリコンゴム球ユニット A&D(エー・アンド・デイ)

    スワンミニ用シリコンゴム球ユニット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷
    シリコンゴム球ユニット
    適合機種UA-704CR
  • GX-A/GF-A用リゼロ用フットスイッチ入力 A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-A/GF-A用リゼロ用フットスイッチ入力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    GX-A/GF-Aシリーズ用フットスイッチ。ペダルを踏むことで、リゼロ出力が可能。 オプション基板とフットスイッチ(AX-SW137-REZERO)のセット。 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT) 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用できる。 スイッチ天びん使用時、天びん本体に触れずに「リゼロ」ができる。 手が汚れている・手が離せないという状態に限らず、天びんに振動を与えることで計量値のばらつきが起こることも防止。
    適合機種GX-A/GF-Aレッドケーブル長(m)約1.8
  • GX-A/GF-A用プリント用フットスイッチ入力 A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-A/GF-A用プリント用フットスイッチ入力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    GX-A/GF-Aシリーズ用フットスイッチ。ペダルを踏むことで、データ出力(プリント出力)が可能。 オプション基板とフットスイッチ(AX-SW137-PRINT)のセット。 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-REZERO) 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用できる。 スイッチ天びん使用時、天びん本体に触れずに「プリント」ができる。 手が汚れている・手が離せないという状態に限らず、天びんに振動を与えることで計量値のばらつきが起こることも防止。
    適合機種GX-A/GF-Aブラックケーブル長(m)約1.8
  • GX-A/GF-A用コンパレータ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-A/GF-A用コンパレータ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    GX-A/GF-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力。ブザー・外部入力付。コンパレータ結果を出力することが可能。
    適合機種GX-A/GF-A長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペット容量テスター用吸水材 A&D(エー・アンド・デイ)

    ピペット容量テスター用吸水材

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,998税込7,698
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
  • ピペット容量テスター用容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    ピペット容量テスター用容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    32日以内出荷
    適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
  • Bluetooth(R)コンバーター A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)コンバーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    天びん・はかりとパソコンを最大10mまでワイヤレスで接続離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能。 ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間やコンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適。 A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに実行可能。 出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタにつなげるだけで使用可能接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給が可能。
    仕様専用電源不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要)適合機種FX-I/FZ-I/BM/HR-A/HR-AZ/FX-IWP/FZ-IWP/EK-I/EW-I動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(最大)10
  • 連結用ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    連結用ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    979税込1,077
    1本(10cm)
    3日以内出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用連結用ケーブル。長さ10cm。 充電ハンガーAHA-CHGおよび充電スタンドAX-ST-CH-A1の付属品と同じもの。
    トラスコ品番856-2782適合本体PA/MPB/MPAシリーズ
  • フットスイッチ A&D(エー・アンド・デイ)

    フットスイッチ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷
    外部入力端子用のプラグ付きフットスイッチ。計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用できるスイッチ。 ケーブル長:約1.8m
    適合機種BMシリーズ / GHシリーズ / HR-iシリーズ / GRシリーズ / FC-iシリーズ
  • フットスイッチ A&D(エー・アンド・デイ)

    フットスイッチ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1台
    6日以内出荷
    外部入力端子用のプラグ付きフットスイッチ。計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用できるスイッチ。 ケーブル長:約1.8m
    適合機種BMシリーズ / GHシリーズ / HR-iシリーズ / GRシリーズ / FC-iシリーズ
  • AD-8125用ラベルシール A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8125用ラベルシール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    10,980税込12,078
    1セット(5巻)
    3日以内出荷
    適合機種AD-8125
  • 電動ピペット用ガラスチップアダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット用ガラスチップアダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電スタンド(4台掛け) A&D(エー・アンド・デイ)

    充電スタンド(4台掛け)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。4台掛け。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2792適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-200用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    PA-200用 ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    電動マイクロピペットPA-200/MPA-200用のロアパーツ
    トラスコ品番856-2788適合本体PA-200、MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-20用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    PA-20用 ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    電動マイクロピペットPA-20/MPA-20用のロアパーツ
    トラスコ品番856-2787適合本体PA-20、MPA-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-10用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    PA-10用 ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    電動マイクロピペットPA-10/MPA-10用のロアパーツ
    トラスコ品番856-2784適合本体PA-10、MPA-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペットハンガー A&D(エー・アンド・デイ)

    ピペットハンガー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用ピペットハンガー。充電機能はありません。 壁面接着して使います。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能です。
    トラスコ品番856-2780適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空ボックス(ロックなし) 1200μL用 A&D(エー・アンド・デイ)

    空ボックス(ロックなし) 1200μL用

    A&D(エー・アンド・デイ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    1200µL用空ボックス(ロックなし)
    トラスコ品番856-2762適合本体PA-1200、MPB-1200-8、MPA-1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子天びん用オプション A&D(エー・アンド・デイ)

    電子天びん用オプション

    A&D(エー・アンド・デイ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    適合機種GXシリーズ(ひょう量2100~8100g)仕様ガラス風防アズワン品番1-4038-22RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネット・コンバータ A&D(エー・アンド・デイ)

    イーサネット・コンバータ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MC、GX、GF、GX-K、GF-K、GP、GR、HR、FP、EK-H*、ET-W*、EK-G*、EW-G*、FT* (*は別売のRS-232C出力が必要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル・オシロスコープ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル・オシロスコープ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    周波数帯域:50MHz(AD5145D)。周波数帯域:25MHz(AD5143)。最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)。入力チャンネル:2チャンネル。6桁周波数カウンター機能。演算機能、自動測定機能つき
    用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
  • AD-1687環境ロガー用スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-1687環境ロガー用スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,898税込8,688
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-1690用キャリングケース A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-1690用キャリングケース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    AD-1682充電式バッテリー・ユニットも収納可能
  • AD-4212A/AD-4212B用BCD出力、外部接点入力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4212A/AD-4212B用BCD出力、外部接点入力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4212A/AD-4212B用延長ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4212A/AD-4212B用延長ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1本(3m)
    3日以内出荷
    長さ(m)約3RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4212A/AD-4212B用金属製足コマ A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4212A/AD-4212B用金属製足コマ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,898税込7,588
    1個
    32日以内出荷
    軸(ネジ部)と円板が分離可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4212A/AD-4212B用振動アダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4212A/AD-4212B用振動アダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    計量に影響する床面からの振動を低減し、安定した計量を可能に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4212C専用RS-232C出力ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4212C専用RS-232C出力ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    24,980税込27,478
    1本(10m)
    3日以内出荷
  • AD-8118C用インクリボン A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8118C用インクリボン

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,698税込7,368
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合機種AD-8118C
  • AD-8118C用印字用紙自動巻き取り機 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8118C用印字用紙自動巻き取り機

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種AD-8118C
  • AD-8118C用増設3ch入力ボード A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8118C用増設3ch入力ボード

    A&D(エー・アンド・デイ)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種AD-8118C
  • AD-8121B用カレントループケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8121B用カレントループケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1本(1m)
    当日出荷
    用途接続ケーブルに取り付けて使用適合機種AD-8121B
  • AD-8121B用プリンター用無塵紙 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8121B用プリンター用無塵紙

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    セット内容10巻セット幅(mm)(紙)44.5適合機種AD-8121BRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-8920A用接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8920A用接続ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,898税込8,688
    1本(5m)ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷