18ページ目: A&Dのすべての商品

900件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】カウンタ 修理受付 A&D【修理】カウンタ 修理受付A&D
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
サービス分類修理
【修理】タコメータ 修理受付 A&D【修理】タコメータ 修理受付A&D
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
サービス分類修理
【修理】ポケットロガー 修理受付 A&D【修理】ポケットロガー 修理受付A&D
9,998税込10,998
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
【修理】環境ロガー 修理受付 A&D【修理】環境ロガー 修理受付A&D
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
【修理】超音波洗浄器 修理受付 A&D【修理】超音波洗浄器 修理受付A&D
23,980税込26,378
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
【修理】除電器 修理受付 A&D【修理】除電器 修理受付A&D
33,980税込37,378
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
【修理】バッテリ・ユニット 修理受付 A&D【修理】バッテリ・ユニット 修理受付A&D
30,980税込34,078
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D
239,800税込263,780
1台
81日以内出荷
重量物用大型台はかり プリンタ内蔵タイプ見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付き加算・累計機能kg・個数モード表示部は上方向に角度調整可能(4段階)表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。
大型デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D大型デジタル台はかり HV-CシリーズA&D
199,800税込219,780
1台
76日以内出荷から81日以内出荷
重量物用大型台はかり見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付き加算・累計機能kg・個数モード表示部は上方向に角度調整可能(4段階)表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。質量(kg)45種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)、または単1乾電池4本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×943×942表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)風袋引方法あり計量皿形状材質(計量皿)SUS430ひょう量単位kg
大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズA&D
249,800税込274,780
1台
76日以内出荷から91日以内出荷
重量物用大型台はかり プリンタ内蔵タイプシングルレンジの高分解能(1/6000)見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付き加算・累計機能kg・個数モード表示部は上方向に角度調整可能(4段階)表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。種類台はかり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700風袋引方法あり
Bluetooth(R)コンバーター A&DBluetooth(R)コンバーターA&D
31,980税込35,178
1台
当日出荷
天びん・はかりとパソコンを最大10mまでワイヤレスで接続離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能。 ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間やコンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適。 A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに実行可能。 出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタにつなげるだけで使用可能接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給が可能。
仕様専用電源不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要)適合機種FX-I/FZ-I/BM/HR-A/HR-AZ/FX-IWP/FZ-IWP/EK-I/EW-I動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(最大)10
シリコンカバー A&DシリコンカバーA&D
599税込659
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホームスケールUH-3305-WRG用のシリコンカバー。
材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)120適合機種UH-3305-WRG
連結用ケーブル A&D連結用ケーブルA&D
979税込1,077
1本(10cm)
翌々日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用連結用ケーブル。長さ10cm。 充電ハンガーAHA-CHGおよび充電スタンドAX-ST-CH-A1の付属品と同じもの。
トラスコ品番856-2782適合本体PA/MPB/MPAシリーズ
フットスイッチ A&DフットスイッチA&D
9,798税込10,778
1台
翌々日出荷
外部入力端子用のプラグ付きフットスイッチ。計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用できるスイッチ。 ケーブル長:約1.8m
適合機種BMシリーズ / GHシリーズ / HR-iシリーズ / GRシリーズ / FC-iシリーズ
AD-8125用ラベルシール A&DAD-8125用ラベルシールA&D
10,980税込12,078
1セット(5巻)
翌々日出荷
適合機種AD-8125
電動ピペット用ガラスチップアダプタ A&D電動ピペット用ガラスチップアダプタA&D
3,198税込3,518
1セット(10本)
翌日出荷
ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
PA-200用 ロアパーツ A&DPA-200用 ロアパーツA&D
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
電動マイクロピペットPA-200/MPA-200用のロアパーツ
トラスコ品番856-2788適合本体PA-200、MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
PA-20用 ロアパーツ A&DPA-20用 ロアパーツA&D
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
電動マイクロピペットPA-20/MPA-20用のロアパーツ
トラスコ品番856-2787適合本体PA-20、MPA-20RoHS指令(10物質対応)対応
PA-1200用 ロアパーツ A&DPA-1200用 ロアパーツA&D
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
電動マイクロピペットPA-1200/MPA-1200用のロアパーツ
トラスコ品番856-2786適合本体PA-1200、MPA-1200RoHS指令(10物質対応)対応
PA-10用 ロアパーツ A&DPA-10用 ロアパーツA&D
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
電動マイクロピペットPA-10/MPA-10用のロアパーツ
トラスコ品番856-2784適合本体PA-10、MPA-10RoHS指令(10物質対応)対応
ピペットハンガー A&DピペットハンガーA&D
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用ピペットハンガー。充電機能はありません。 壁面接着して使います。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能です。
トラスコ品番856-2780適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
10mL用 フィルター A&D10mL用 フィルターA&D
2,998税込3,298
1パック
当日出荷
電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のフィルター(100個入り)
トラスコ品番856-2776適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】高温測定用赤外線放射温度計(校正書付) A&D【レンタル】高温測定用赤外線放射温度計(校正書付)A&D
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下セット内容本体(単3形乾電池2本)、マグネットスタンド、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書測定範囲(最大)100:1(距離が5m以上の場合)、200~1500度電源単三乾電池×2最小表示0.1℃(-64.0~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)本体質量(g)約550(電池含む)測定精度放射温度計:±2%rdg(+200~+1500℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用・レーザーマーカーとバックライト使用しない場合の連続使用時間)応答時間(秒)放射温度計:約1(90%)放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)アラーム+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)
AD-1687環境ロガー用スタンド A&DAD-1687環境ロガー用スタンドA&D
7,898税込8,688
1個
31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
環境ロガー用温湿度センサ延長ケーブル A&D環境ロガー用温湿度センサ延長ケーブルA&D
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AD-1687環境ロガー用交換用温度センサー A&DAD-1687環境ロガー用交換用温度センサーA&D
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AD-1690用キャリングケース A&DAD-1690用キャリングケースA&D
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
AD-1682充電式バッテリー・ユニットも収納可能
AD-4212A/AD-4212B用BCD出力、外部接点入力 A&DAD-4212A/AD-4212B用BCD出力、外部接点入力A&D
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4212A/AD-4212B用延長ケーブル A&DAD-4212A/AD-4212B用延長ケーブルA&D
9,798税込10,778
1本(3m)
翌々日出荷
長さ(m)約3RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4212A/AD-4212B用金属製足コマ A&DAD-4212A/AD-4212B用金属製足コマA&D
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
軸(ネジ部)と円板が分離可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4212A/AD-4212B用振動アダプタ A&DAD-4212A/AD-4212B用振動アダプタA&D
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
計量に影響する床面からの振動を低減し、安定した計量を可能に。
RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4212C専用RS-232C出力ケーブル A&DAD-4212C専用RS-232C出力ケーブルA&D
14,980税込16,478
1本(5m)ほか
翌々日出荷
AD-8118C用印字用紙自動巻き取り機 A&DAD-8118C用印字用紙自動巻き取り機A&D
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
適合機種AD-8118C
AD-8118C用増設3ch入力ボード A&DAD-8118C用増設3ch入力ボードA&D
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
適合機種AD-8118C
AD-8121B用接続ケーブル A&DAD-8121B用接続ケーブルA&D
3,998税込4,398
1本(1m)
当日出荷から翌々日出荷
AD-8920A用接続ケーブル A&DAD-8920A用接続ケーブルA&D
7,898税込8,688
1本(5m)ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
AD-8951用接続ケーブル A&DAD-8951用接続ケーブルA&D
3,498税込3,848
1本(2m)
翌々日出荷
BM-20/BM-22用マイクロチューブホルダ A&DBM-20/BM-22用マイクロチューブホルダA&D
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
BM-20/BM-22に標準付属。 マイクロチューブを計量するためのホルダー。 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能。
BM-252/BM-500/BM-300/BM-200用マイクロチューブホルダ A&DBM-252/BM-500/BM-300/BM-200用マイクロチューブホルダA&D
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
マイクロチューブを計量するためのホルダー。 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応