20ページ目: A&Dのすべての商品

900件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分計用スプーン A&D水分計用スプーンA&D
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50セット内容水分計用スプーン×2
水分計用ピンセット A&D水分計用ピンセットA&D
989税込1,088
1セット(2個)
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
水分計用表示部保護カバー A&D水分計用表示部保護カバーA&D
3,498税込3,848
1セット(5枚)
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
水分計用本体カバー A&D水分計用本体カバーA&D
989税込1,088
1個
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50
粘度計/レオメーター用表示部・コントローラ部カバー A&D粘度計/レオメーター用表示部・コントローラ部カバーA&D
899税込989
1個
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ、RVシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
粘度計/レオメーター用本体カバー A&D粘度計/レオメーター用本体カバーA&D
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ、RVシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
粘度計電磁スターラー A&D粘度計電磁スターラーA&D
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズリモート・マイクロ
粘度計用アナログ A&D粘度計用アナログA&D
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズアナログ電圧出力0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用ガラス容器 A&D粘度計用ガラス容器A&D
29,980税込32,978
1セット
31日以内出荷
粘度計用スタンドセット A&D粘度計用スタンドセットA&D
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズセット内容計量部固定スタンド×1、X-Y-Zステージ×1、サンプル容器(容量2ml)フタ付き×1、容器ホルダー(容量2ml)×1、サンプル容器(容量45ml)×1材質サンプル容器、ホルダー:PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用粘度計用ソフトウェアセット A&D粘度計用粘度計用ソフトウェアセットA&D
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズセット内容WinCT-Viscosity×1、RS-232Cケーブル×1、シリアル-USBコンバータ×1RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用容器セット A&D粘度計用容器セットA&D
58,980税込64,878
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用容器ホルダー A&D粘度計用容器ホルダーA&D
9,798税込10,778
1セット(5個)
31日以内出荷
用途容量2mL用適合機種SV-1A/SV-1H
粘度計用容器台 A&D粘度計用容器台A&D
9,798税込10,778
1セット(2個)
31日以内出荷
用途容量2mL用適合機種SV-1A/SV-1HRoHS指令(10物質対応)対応
宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 A&D宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿A&D
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質アルミ容量(mL)120RoHS指令(10物質対応)対応
U字タイプデジタル台はかり SN-1200KU A&DU字タイプデジタル台はかり SN-1200KUA&D
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
フォークリフトで簡単に運搬可能。蛍光表示管。倉庫などの暗所でも見やすい。選別軽量機能。切り出し軽量機能。コード目盛機能。加算機能。簡易個数計機能。ホールド機能。データ出力フォーマット設定(UFC)機能。インターフェース別売。使用しない時には、計量台を立てて保管。表示器スタンド標準装備。
用途倉庫など暗所での、パレット等を使用した計量・選別計量に最適種類電子天秤表示形式デジタルひょう量(kg)1200最小表示(kg)0.5仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111最小目盛10kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1200消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
検定付きはかり 低床タイプデジタル台はかり SN-L-Kシリーズ A&D検定付きはかり 低床タイプデジタル台はかり SN-L-KシリーズA&D
329,800税込362,780
1台
15日以内出荷から41日以内出荷
1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)フォークリフトで簡単に運搬可能です使用しないときには、計量台を立てて保管することができます倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です切り出し計量機能:フレコンバック計量などに付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)1200目量(kg)0.5仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm最小表示(kg)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111検定検定付最小目盛10kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)測定範囲(kg)10~1200計量皿寸法(W×D×H)(mm)1100×1100×116風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
汎用電子天びん MCシリーズ A&D汎用電子天びん MCシリーズA&D
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
校正用分銅内蔵計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備防塵・防水IP65使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
分析用電子天びん HR-Aシリーズ A&D分析用電子天びん HR-AシリーズA&D
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
ベーシック分析天びん高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定省スペース設計のB5サイズ統計演算機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適質量(kg)約3.5電源ACアダプタ(標準付属)付属品取扱説明書、ACアダプター、本体カバー計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)294外形寸法W(mm)198外形寸法H(mm)315動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)安定時間(秒)約2(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
山形圧子 A&D山形圧子A&D
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
先端刃型形状。 角度60度。 刃幅10mm、直径10mm、長さ20mm。
用途様々な材料試験に長さ(mm)20直径(Φmm)10刃幅(mm)10
微風風速計 A&D微風風速計A&D
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存。 微風風速計 AD-1641は、5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができます。 天びんと接続することで、計量データと環境データを同時に記録できます。また、測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能です。記憶データ数は最大10,000セットです。 コンパレータ設定により、風速、温度、湿度、気圧の環境データで、上限値以上・下限値以下の時に警報ブザーを鳴らすことができます。(環境データの項目はどれか1つのみ選択
測定範囲0~1.00m/sトラスコ品番818-5302電源アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電最小表示風速0.01m/s精度±0.05m/s(0.10~1.00m/s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインユニット部:127×90×36(プロテクタ含む)、風速センサ部:90×90×91記憶データ数最大10,000セット(日付・時計付き)RoHS指令(10物質対応)対応
MCT用突刺し試験治具 A&DMCT用突刺し試験治具A&D
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
最大荷重100N フィルムの突刺し試験用。 針Φ1mm、先端R 0.5mm。
用途様々な材料試験に荷重容量最大100N
テンシロン治具用MCTジョウスタンド A&Dテンシロン治具用MCTジョウスタンドA&D
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
最大荷重500N テンシロン用試験治具を使用する為のジョウスタンド。 ピン付き。
用途様々な材料試験に荷重容量最大500N
下部アダプタ A&D下部アダプタA&D
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
下部治具をずらして取り付けたいときに使用。
用途様々な材料試験に 下部治具をずらして取り付けたいときに
受圧板Φ5mm A&D受圧板Φ5mmA&D
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
小さいものを圧縮するときに使用。 先端直径5mm、高さ20mm。
用途様々な材料試験に高さ(mm)20先端径(Φmm)5
延長ロッド A&D延長ロッドA&D
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
フックおよび各アタッチメントを伸ばして取り付けたいときに使用。 長さ80mm。 アダッチメント取付部M6メネジ、深さ14mm。
用途様々な材料試験に長さ(mm)80寸法(mm)アダッチメント取付部M6メネジ深さ(mm)14
円錐圧子 A&D円錐圧子A&D
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
先端円錐形状。 角度90度、直径10mm、長さ20mm。
用途様々な材料試験に長さ(mm)20直径(Φmm)10
V溝圧子 A&DV溝圧子A&D
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
先端V溝角度90度。 直径10mm、長さ20mm。
用途様々な材料試験に長さ(mm)20直径(Φmm)10
アクリルスタンド A&DアクリルスタンドA&D
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
PA/MPAシリーズ用アクリルスタンド。2本まで設置可能。PA/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2790RoHS指令(10物質対応)対応
計量ライン用コントローラ(CC-LINK) A&D計量ライン用コントローラ(CC-LINK)A&D
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
CC-Linkを利用し計量データをPLCへ送信
RoHS指令(10物質対応)対応
計量ライン用コントローラ(BCD) A&D計量ライン用コントローラ(BCD)A&D
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
計量値をBCD出力に変換してPLCへ送信
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパレータ出力 A&Dコンパレータ出力A&D
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-0458適合機種AD-8922ARoHS指令(10物質対応)対応
カレントループ出力 A&Dカレントループ出力A&D
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
トラスコ品番850-0459適合機種AD-8922A
アナログ出力 A&Dアナログ出力A&D
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番807-2375適合機種AD-8922A
容器ホルダー A&D容器ホルダーA&D
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
容器ホルダー 2mL用5個セット
適合SV-1A/SV-1HRoHS指令(10物質対応)対応
少量サンプル容器 A&D少量サンプル容器A&D
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
粘度計用少量サンプル容器フタ付10個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3400RoHS指令(10物質対応)対応
音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ A&D音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-HシリーズA&D
199,800税込219,780
1台ほか
翌日出荷から76日以内出荷
使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
延長ケーブル A&D延長ケーブルA&D
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
粘度計用延長ケーブル
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3406ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
位置決め用ストッパー A&D位置決め用ストッパーA&D
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
粘度計用位置決め用ストッパー
適合SV-A/SVシリーズトラスコ品番838-3402RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック保存容器 A&Dプラスチック保存容器A&D
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
粘度計用プラスチック保存容器<本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、中フタ:LDPE(低密度ポリエチレン)>(密閉性に優れ液漏れしにくい)(容量 120ml)、20個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3405RoHS指令(10物質対応)対応