23ページ目: A&Dのすべての商品

900件中 881900
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】ワイヤレス温度計 修理受付 A&D【修理】ワイヤレス温度計 修理受付A&D
4,798税込5,278
1台
8日以内出荷
サービス分類修理
【修理】組込み型温度計 修理受付 A&D【修理】組込み型温度計 修理受付A&D
1,098税込1,208
1台
8日以内出荷
サービス分類修理
【修理】超音波厚さ計 修理受付 A&D【修理】超音波厚さ計 修理受付A&D
49,980税込54,978
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
斜面秤 SK,SL用 ステンレス皿 A&D斜面秤 SK,SL用 ステンレス皿A&D
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
外部表示器 A&D外部表示器A&D
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75本体質量(g)約230文字高(mm)13、7桁(蛍光表示)電源ACアダプター(標準付属)
校正用分銅 OIML型組分銅 E2級 A&D校正用分銅 OIML型組分銅 E2級A&D
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)材質(ケース)アルミ
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末) A&D天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)A&D
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(天びん・はかり側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 PC側のAD-8528PC-10MW(別売)と通信。 はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)。
電源はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)プロトコルZigBee PRO周波数帯域(GHz)2.4
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末) A&D天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)A&D
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(PC側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 データ直送ソフトWinCT for Wireless(ZigBee)AD-8528PC-10MWに標準付属。 天びんはかり側のAD-8528TM-10MW(別売)と通信。 接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電。
電源接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電プロトコルZigBee PRO周波数帯域(GHz)2.4
HR用表示部保護カバー A&DHR用表示部保護カバーA&D
3,498税込3,848
1セット(5枚)
31日以内出荷
HRシリーズ用表示部保護カバー。
適合機種HR
GH/HR-i用表示部保護カバー A&DGH/HR-i用表示部保護カバーA&D
3,498税込3,848
1台
翌々日出荷
GH/HR-iシリーズ用表示部保護カバー。
適合機種GH/HR-iRoHS指令(10物質対応)対応
AD-8126用接続ケーブル A&DAD-8126用接続ケーブルA&D
4,898税込5,388
1台
31日以内出荷
AD-8126用接続ケーブル(AD-1691との接続用)
ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 増設用子機 A&Dワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 増設用子機A&D
28,980税込31,878
1台
15日以内出荷
ワイヤレス温湿度計AD-5663用増設子機 温度プローブを本体に簡単に取り付け可能 温度プローブのハンドルにフック穴付、プローブの取り付けに便利 液晶表示付、測定値と子機のチャンネル番号が確認可能
測定範囲温度(TA)0~50度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)20~90%RH付属品温度プローブ×2使用温度範囲(℃)0~50電源単3形アルカリ電池×2最小表示温度(TA)0.1度、 温度プローブ(T1・T2)0.1度、 湿度(RH)1%RHケーブル長(m)2.5表示範囲温度(TA)-20~70度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)5~99%RH湿度設定範囲(%RH)0~90 (ただし結露しないこと)
AD-1690用交換用チューブセット A&DAD-1690用交換用チューブセットA&D
9,598税込10,558
1セット
翌々日出荷
セット内容接続アダプタ×1、アタッチメント4種類×各1RoHS指令(10物質対応)対応
AD-1690用交換用フィルターセット A&DAD-1690用交換用フィルターセットA&D
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
セット内容フィルターユニット×1、交換用フィルターエレメント×10RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4212A/AD-4212B用イーサネット・インタフェース A&DAD-4212A/AD-4212B用イーサネット・インタフェースA&D
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
付属品データ収集ソフトWinCT-PlusRoHS指令(10物質対応)対応
AD-8922A用BCD出力 A&DAD-8922A用BCD出力A&D
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
適合機種AD-8922ARoHS指令(10物質対応)対応
FT-1500Ki13用SUSカバー A&DFT-1500Ki13用SUSカバーA&D
219,800税込241,780
1個
31日以内出荷
計量皿サイズ1200mm用ステンレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
FT-1500Ki14/FT-2000Ki14用SUSカバー A&DFT-1500Ki14/FT-2000Ki14用SUSカバーA&D
259,800税込285,780
1個
31日以内出荷
計量皿サイズ1500mm用ステンレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
HV-WP/HW-WP用表示ホルダ・壁掛け金具 A&DHV-WP/HW-WP用表示ホルダ・壁掛け金具A&D
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
X-Y-Zステージ A&DX-Y-ZステージA&D
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
粘度計用X-Y-Zステージ
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番807-2401RoHS指令(10物質対応)対応