900件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付きA&D
85,980税込94,578
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
鋳鉄枕型校正用分銅 M1級 A&D鋳鉄枕型校正用分銅 M1級A&D
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】超音波厚さ計 A&D【レンタル】超音波厚さ計A&D
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
1台でワイドな計測範囲をカバー0.8~300mm広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)探触子のゼロ点調整が可能。音速調整が可能カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)乾電池の残量表示機能オートパワーオフ機能金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に使用できます。
測定方法超音波パルス反射方式計測頻度シングルポイントモード/7回/秒、スキャンモード/16回/秒測定精度±0.1mm±0.5%(計測範囲/0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(計測範囲/50.1~300.0mm)音速範囲1000~9999m/s
BLE温度データロガー さ~もろぐ A&DBLE温度データロガー さ~もろぐA&D(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガーデータ記録数は内蔵温度の48000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-18データ記録件数温度T1:48000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
外部表示器 A&D外部表示器A&D
8,998税込9,898
1台
当日出荷
エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示最大通信距離 約10mオートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能壁掛け穴 背面に2カ所スタンド装備(表示部の角度 約20度)バックライト付き(常時On/Offも設定可能)
付属品取扱説明書質量(g)約160(乾電池を除く)電源単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA)表示7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き表示形式デジタル単位計量:g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×74×25無線通信方式EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)通信距離(m)最大10
手首式血圧計 UB-533PGMR A&D手首式血圧計 UB-533PGMRA&D
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
手首高さガイドで、正確な測定をサポート。 正確な測定に重要な、正しい手首の高さ(心臓と同じ高さ)を光でお知らせします。 カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。 2人分または朝・夜の測定データをそれぞれ最新60回分保存できるので、ご家族でお使いいただけます。
付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単4形乾電池2本測定範囲圧力:0~299mmHg、脈拍:40~180拍/分質量(g)約95電源単4形乾電池2本測定方式オシロメトリック方式表示カレンダー&時計、体動エラー、不規則脈波(IHB)、WHO基準 血圧レベル測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5メモリー60回×2保証期間10年(消耗品を除く、業務使用は対象外となります。)電池寿命約200回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00020000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級 A&D校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級A&D
10,980税込12,078
1台
当日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
空ボックス(ロックなし) 1200μL用 A&D空ボックス(ロックなし) 1200μL用A&D
899税込989
1個
翌々日出荷
1200µL用空ボックス(ロックなし)
トラスコ品番856-2762適合本体PA-1200、MPB-1200-8、MPA-1200RoHS指令(10物質対応)対応
AD-8922A用接続ケーブル A&DAD-8922A用接続ケーブルA&D
14,980税込16,478
1本(5m)ほか
翌々日出荷
FT用内蔵プリンター用感熱印字用紙 A&DFT用内蔵プリンター用感熱印字用紙A&D
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
セット内容6巻セット幅(mm)(紙)58適合機種FT用紙FT用内蔵プリンター用感熱普通紙
粘度計用サンプル容器 A&D粘度計用サンプル容器A&D
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
材質PC(ポリカーボネート)
卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)A&D
489,800税込538,780
1台
翌日出荷
『強さ』が見える! 高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に荷重容量最大500Nタイプ高性能型ストローク(mm)(クロスヘッド)370測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
MCT用バイス A&DMCT用バイスA&D
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
最大荷重500N 開き幅MAX30mm。
用途様々な材料試験に荷重容量最大500N開き幅(mm)最大30
フック A&DフックA&D
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
フック開口部は幅6mm、フック内は直径10mm。 ひも状のものを引っかけることが可能。
用途様々な材料試験に寸法(mm)フック開口部は幅6、フック内は直径10
ACアダプター A&DACアダプターA&D(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
上腕式血圧計:UA-741、UA-743、UA-751、UA-767PC、UA-767V、UA-772、UA-772C、UA-772Y、UA-774、UA-782、UA-786、UA-786L、UA-787、UA-853用アダプター
測定部位上腕適合本体UA-741、UA-743、UA-751、UA-767PC、UA-767V、UA-772、UA-772C、UA-772Y、UA-774、UA-782、UA-786、UA-786L、UA-787、UA-853
ステンレススタンド A&DステンレススタンドA&D
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
PA/MPAシリーズ用ステンレススタンド。3本まで設置可能。PA/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2793RoHS指令(10物質対応)対応
USBインタフェース A&DUSBインタフェースA&D
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4483
ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー A&Dワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサーA&D(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷から15日以内出荷
内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)表示間隔約20秒毎
インタフェース<クイックUSB> A&Dインタフェース<クイックUSB>A&D
7,898税込8,688
1個
当日出荷
GX-02、GX-04、GX-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。
適合機種GX/GFシリーズ仕様クイックUSBアズワン品番1-4038-25RoHS指令(10物質対応)対応
USBインタフェース<クイックUSB> A&DUSBインタフェース<クイックUSB>A&D
7,898税込8,688
1個
当日出荷
仕様FZ-i(WP)/FX-i(WP)/HR-A/HR-AZシリーズ用USBインタフェース。2mケーブル付き。※FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。※FZ-iWP/FX-iWPに使用の場合、防塵・防水仕様にはなりません。アズワン品番2-8142-12
SL/SK用足コマユニット A&DSL/SK用足コマユニットA&D(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種デジタルはかりSL/SKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
EK-i/EW-i用床下ひょう量金具 A&DEK-i/EW-i用床下ひょう量金具A&D
2,998税込3,298
1個
当日出荷
EW-12KI゛用床下秤量金具。比重測定、磁性体測定の計量を可能。
適合機種EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用RoHS指令(10物質対応)対応
比重測定キット A&D比重測定キットA&D
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
電子てんびん HJ-150A A&D電子てんびん HJ-150AA&D
4,700税込5,170
1個
6日以内出荷
ポケットサイズのコンパクト電子てんびん
付属品分銅(100g)、本体カバー型式HJ-150A寸法(mm)65×100×21(本体)、60×65(計量皿)質量(g)95最小表示(g)0.1電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)最大計量(g)150
デジタルインジケーター A&DデジタルインジケーターA&D
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータです。荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です。実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です。ゼロ補正値はバックアップ可能です。
仕様最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能電源AC100~240V印加電圧(V)DC5(ロードセル)ゼロ調整範囲-35~35(mV)
表示部保護カバー(5枚) A&D表示部保護カバー(5枚)A&D
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
GX-L/GF-Lシリーズ用表示部保護カバー5枚セット
対象機種GX-L / GF-L入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(9.22MB)
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型) A&D防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型)A&D
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
延長ケーブル(5m) A&D延長ケーブル(5m)A&D
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HW-C/HV-CP/HW-CPシリーズ用延長ケーブル(5m)
対象機種HV-15KC / HV-60KC / HV-200KC / HV-15KCP / HV-60KCP / HV-200KCP / HW-10KC / HW-60KC / HW-100KC / HW-200KC / HW-10KCP / HW-60KCP / HW-100KCP / HW-200KCP長さ(m)約5取扱説明書(0.2MB)
微小荷重用シングルポイントロードセル A&D微小荷重用シングルポイントロードセルA&D
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
台はかり、チェックスケール用ロードセル防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 超高感度、10mgの高分解能引張り・圧縮の両用零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m積面サイズ:120×120mm防塵・防水性:IP22たわみ量:0.24mm固有振動数:50Hz許容モーメント:0.017N・m材質:アルミ本体質量:約300g付属品:取扱説明書
用途台はかり用、チェックスケール用に。仕様(零バランス)40±25% of R.O.温度範囲(℃)(補償)-5℃~35定格容量1.2N (122.4g)定格出力0.4079mV/V以上入力端子(間抵抗)約400Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)350±5Ω印加電圧(V)(推奨)DC5~12絶縁抵抗500MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300% of R.C.限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.015% of R.O.取扱説明書(0.44MB)
超音波厚さ計 AD-3255用試験片 A&D超音波厚さ計 AD-3255用試験片A&D
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番855-8517適合機種AD-3255厚さ(mm)4
ストッパー A&DストッパーA&D
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
低床型の計量台に取り付けるストッパー スロープ付き低床型台はかりHW-200KCF/HW-200KCPFには、標準付属のスロープの反対側に装着可能
用途台車やワゴン、カートでの計量に。対象機種HW-CF、HW-CPF、SB-220K19-LRoHS指令(10物質対応)対応
マルチインタフェース(PC接続用) A&Dマルチインタフェース(PC接続用)A&D
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『USB(micro B)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB micro B、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.88MB)
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D鋳鉄枕型校正用分銅A&D
23,980税込26,378
1セット
21日以内出荷
JCSS校正証明書付き枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正
検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ A&D検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-KシリーズA&D
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵型粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付きオートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)目量(g)1表示形式デジタル表示(g)補助:0.1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210材質(計量皿)SUS316電源ACアダプター(付属)精度等級2級(gモード、kgモード、ctモード、momモード)測定方式電磁平衡式付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル質量(kg)約9.3種類電子天秤外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付取扱説明書(3.67MB)計量皿形状
検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ A&D検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-KシリーズA&D
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
取引証明用(検定済品)分銅内蔵型粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付きオートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)目量(g)0.1表示形式デジタル表示(g)補助:0.01計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210材質(計量皿)SUS316電源ACアダプター(付属)精度等級1級(gモード、kgモード)、2級(ctモード、momモード)測定方式電磁平衡式付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル、簡易風防質量(kg)約9.3種類電子天秤外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付取扱説明書(3.67MB)計量皿形状
【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型) A&D【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型)A&D
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711定格荷重容量(N)最大500ストローク(mm)(クロスヘッド)370有効ストローク(mm)285速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド)測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下)電源AC90~240V 50/60Hz付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500N
ADプリンタユニット A&DADプリンタユニットA&D
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンタープリンタ専用のACアダプタは標準付属
適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要)付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書電源ACアダプター(付属)
デジタル身長計 A&Dデジタル身長計A&D
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)最小表示0.1cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)取扱説明書(1.94MB)
スワンハート 水銀レス血圧計 卓上型 A&Dスワンハート 水銀レス血圧計 卓上型A&D
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計水銀を使用していない電子式水銀づまりの心配なし取り扱いが簡単メンテナンスが不用環境にやさしく廃棄に困らない安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用シリコン製の送気球で加圧も楽に感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能卓上型机上に置いて測定。専用スタンド(別売)に装着すればスタンド型に 大きなアクセサリポケット
測定部位左上腕または右上腕測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法表示圧力範囲数値:0~300mmHg/バー: 20~280mmHg脈拍測定範囲(拍/分)40~180誤差圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値の±5%加圧方式送気球による手動加圧方式減圧方式可変式排気弁方式検出器静電容量型圧力センサ×1個表示3桁数値によるディジタル表示方式、バー表示によるディジタル表示方式電源単3形アルカリ乾電池 2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×202×326付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書(保証書付き)、シリコン送気球保証期間1年質量(g)約540(乾電池含まず)仕様【急排】電磁弁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×326×202医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000取扱説明書(0.91MB)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
Bluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE Plus A&DBluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE PlusA&D
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計 測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能 測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能 ワンボタンのシンプル操作上腕測定方式、コンパクトサイズ内部メモリ30セット不規則脈波(IHB)表示収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書質量(g)約250(乾電池除く)電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000測定部位上腕式BluetoothVer 4.0プロファイルBlood Pressure ProfileペアリングSecure Simple Pairing(SSP)適合腕周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器