900件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズA&D
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
オムニライトⅡ用信号入力用ケーブル A&DオムニライトⅡ用信号入力用ケーブルA&D
3,498税込3,848
1箱
当日出荷
オムニライトⅡ用絶縁BNCケーブルオムニライトⅡに最大8本接続が可能
防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ A&D防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズA&D
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
防塵・防水等級 IP68の計量台手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能防塵防水性能IP68動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ A&DA&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズA&D
84,980税込93,478
1台
翌日出荷から16日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)
防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D防塵・防水 台はかり FS-iシリーズA&D
67,980税込74,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズA&D(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
洗える防塵・防水等級IP65計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ応答速度約1秒3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm表示部は上向き方向に無段階で調整可能ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応
GX-A/GF-A用コンパレータ出力 A&DGX-A/GF-A用コンパレータ出力A&D
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力。ブザー・外部入力付。コンパレータ結果を出力することが可能。
適合機種GX-A/GF-A長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】HL-WP防水電子天秤 修理受付 A&D【修理】HL-WP防水電子天秤 修理受付A&D
9,598税込10,558
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
【修理】HC-Iカウンティングスケール 修理受付 A&D【修理】HC-Iカウンティングスケール 修理受付A&D
24,980税込27,478
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
ホームスケール UH3200シリーズ A&Dホームスケール UH3200シリーズA&D(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
翌日出荷から31日以内出荷
微量モード;0.1g単位で100gまで標準モード:1g単位で最大3kgまで風袋引き機能オートパワーオフ機能収納に便利なプラスチックケース付き
用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに電源単3乾電池2本
フットスイッチ A&DフットスイッチA&D
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
外部入力端子用のプラグ付きフットスイッチ。計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用できるスイッチ。 ケーブル長:約1.8m
適合機種BMシリーズ / GHシリーズ / HR-iシリーズ / GRシリーズ / FC-iシリーズ
10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き) A&D10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)A&D
2,498税込2,748
1箱
8日以内出荷
PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
トラスコ品番856-2768適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用 A&D空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用A&D
899税込989
1個
翌々日出荷
10/20/200µL用空ボックス(ロックなし)
トラスコ品番856-2764適合本体PA-10/PA-20/PA-200/MPB-200-8/MPA-10/MPA-20/MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし)A&D
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から21日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)ポール無のセパレート型スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
電子天びん用オプション A&D電子天びん用オプションA&D
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
適合機種GXシリーズ(ひょう量2100~8100g)仕様ガラス風防アズワン品番1-4038-22RoHS指令(10物質対応)対応
分析用電子天びん HR-iシリーズ A&D分析用電子天びん HR-iシリーズA&D
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷から31日以内出荷
校正用分銅標準付属ベーシック分析天びんフル・デジタル・キャリブレーション:簡単なキー操作で校正可能。導電性ガラス風防計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準付属(D-sub9Pオス)WinCT使用可能
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適付属品取扱説明書、ACアダプター、校正用分銅、ディスプレイ保護カバー寸法(mm)217×442×316質量(kg)約7.9電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)442外形寸法W(mm)217サンプル数(個)10、25、50または100外形寸法H(mm)316質量最小表示(g)単位質量:0.0001、100%質量:0.01使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)消費電力(VA)約15(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒通信機能RS232C、9ピンオス標準装備表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
AD-8121B用プリンター用無塵紙 A&DAD-8121B用プリンター用無塵紙A&D
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
セット内容10巻セット幅(mm)(紙)44.5適合機種AD-8121BRoHS指令(10物質対応)対応
EK-320iR用内蔵バッテリー A&DEK-320iR用内蔵バッテリーA&D
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ニッカド充電池
非接触式静電気測定器 A&D非接触式静電気測定器A&D
99,980税込109,978
1個
当日出荷
計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
測定範囲帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)質量(g)約170電源9V乾電池(006P)×1本イオンバランスイオンバランス測定範囲:0~±200V動作時間(約)約30時間外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25RoHS指令(10物質対応)対応
比重測定キット A&D比重測定キットA&D
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷
固体、液体の比重を簡単に測定可能な比重測定キット
セット内容シンカー、温度計、ビーカー
充電式バッテリー・ユニット A&D充電式バッテリー・ユニットA&D
39,980税込43,978
1個
当日出荷
電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット
連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器 A&D粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器A&D
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
低床タイプデジタル台はかり A&D低床タイプデジタル台はかりA&D(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
1100mm×1100mmの大型計量台フォークリフトで簡単に運搬可能です使用しないときには、計量台を立てて保管することができます倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です切り出し計量機能:フレコンバック計量などに付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類台はかり仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能材質計量フレーム:鉄(SS400)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050寸法底面部:466mm×452mm電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111最小目盛4kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
R5曲げ試験治具 A&DR5曲げ試験治具A&D
49,980税込54,978
1個
当日出荷
下部支点R5、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途様々な材料試験に仕様下部支点R5、上部支点R5間隔(mm)(下部)10~110
M6オネジアダプタ A&DM6オネジアダプタA&D
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
M6メネジの治具およびアタッチメントを取り付けるときに使用。
用途様々な材料試験に M6メネジの治具およびアタッチメントを取り付けるときに
圧縮受圧板 1KN/500N/50N用 Φ60mm A&D圧縮受圧板 1KN/500N/50N用 Φ60mmA&D
14,980税込16,478
1個
当日出荷
板サイズΦ60mm。
用途様々な材料試験に寸法(mm)板サイズΦ60
小型風防 A&D小型風防A&D
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質アクリル適合機種FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWPトラスコ品番838-4260
デジタルホームスケール A&DデジタルホームスケールA&D
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
便利なオートゼロモード搭載 追加計量後の確認もOK!
種類デジタルスケール表示形式デジタルひょう量(kg)2最小表示(g)1計量皿形状角皿ひょう量単位kg
RS-232C/リレー出力 A&DRS-232C/リレー出力A&D
11,980税込13,178
1個
当日出荷
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ A&D検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-KシリーズA&D
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷から91日以内出荷
パレット一体型台はかり1100×1100mmの大型計量台フォークリフトで簡単に運搬可能です倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です切り出し計量機能:フレコンバック計量などに表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。消費電力(VA)約20
音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D音叉振動式粘度計 SVシリーズA&D
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
周波数カウンター A&D周波数カウンターA&D
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
1.5GHz周波数カウンター周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット内部基準周波数(タイムベース)の出力外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
AP-20用交換電極モジュール A&DAP-20用交換電極モジュールA&D(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合AP-20
RS-232Cケーブル 75cm A&DRS-232Cケーブル 75cmA&D
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
RS-232Cクロスケーブル 75cmA&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等とADプリンタユニットAD-PR580を接続するためのケーブルD-Sub9P-D-Sub9P
適合機種AD-6400、AD-6351、AD-6228A、AD-6105N、AD-6209、AD-6210、AD-6051A、AD-6228、AD-6106N、AD-6107N長さ(cm)75
AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル A&DAD-8529用D-Sub25ピンRS-232CケーブルA&D
4,998税込5,498
1台
当日出荷
Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。
適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具 A&DHV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具A&D
9,798税込10,778
1台
翌々日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用壁掛け金具
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CPRoHS指令(10物質対応)対応
ホームスケール ホワイト A&Dホームスケール ホワイトA&D
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)165×120×H35ホワイト質量(g)230(電池含まず)ひょう量(g)2000最小表示(g)1(2~ 2000
100分形防水タイマー A&D100分形防水タイマーA&D
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
アラーム音のパターンが選べます(3種類A・B・C)背面に強力なネオジウム磁石搭載コーヒー等、賞味時間の管理に、麺の茹で時間の管理に、揚げ物の調理時間の管理に、消音可能なので病院での点滴の時間管理に
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)68×16×H68質量(g)約60(電池含む)電源(個)CR2032形リチウム電池1防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)/カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
ホームスケール A&DホームスケールA&D
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)150×190×H35質量(g)約390(電池含む)電源単3形乾電池2本ひょう量(g)3000使用範囲(g)0.5~3000
放射温度計 AD-5617 A&D放射温度計 AD-5617A&D
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷
放射温度計
付属品ストラップ、ペンホルダー型式AD-5617寸法(mm)17×20×86測定範囲(℃)-33~+180精度(℃)±2.5%または±2.5のいずれか大きい方(0以上)分解能(℃)0.2(-9.8~+180)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.95(固定)