カテゴリ
- 測定用品(134)
- 科学研究・開発用品(5)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(242)
- ダイヤトレンド(121)
- omron(オムロン)(73)
- StarTech.com(71)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(55)
- MOXA(45)
- 三菱電機(40)
- サンワサプライ(36)
- 渡辺電機工業(34)
- A-Gas Japan(32)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(29)
- イメージニクス(29)
- 日本プリメックス(29)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- CKD(24)
- イマダ(22)
- honeywell(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(109)
「232c」の検索結果

RS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用適合機種FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP品名RS-232CケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
RS-232Cケーブル(1.8m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)、1.8m。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用用途天びんとPLCなどとの接続用。対象機種AD-8922A、AD-8923-CC、AD-8923-BCD、AD-8552EIP、AD-8551R長さ(m)1.8コネクタ形状D-Sub9Pメス - D-Sub9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
SN/FT-i用RS-232C
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から32日以内出荷仕様SN/FT-iシリーズ用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cクロスケーブル(2m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,998税込¥10,9981台欠品中RS-232Cクロスケーブル対象機種GC / AD-6904A / AD-PR600 / AD-PR580 / TM-2657 / TM-2657P / TM-2657VP長さ(m)約2
AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
コンパレータ出力・RS-232C・カレントループ
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。適合機種GX-K/GF-Kシリーズトラスコ品番838-4264RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷Bluetooth(R)コンバータ AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDINの機種で使用。適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力信号方式EIARS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応
AD-8128A用RS-232Cケーブル 3m
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷ラベルプリンターAD-8128A用と個数計FC-i/FC-Siを接続するためのケーブル適合機種FC-i/FC-Si長さ(m)3
SN-WP/SU-2000K用RS-232C
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から32日以内出荷仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
GX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプ
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷GX-A/GF-Aシリーズ用増設用。絶縁タイプ。適合機種GX-A/GF-A長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ
RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途SCシリーズ、SN-WPシリーズ等
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)RoHS指令(10物質対応)対応
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)
A&D(エー・アンド・デイ)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(PC側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 データ直送ソフトWinCT for Wireless(ZigBee)AD-8528PC-10MWに標準付属。 天びんはかり側のAD-8528TM-10MW(別売)と通信。 接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電。電源接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電プロトコルZigBee PRO周波数帯域(GHz)2.4
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)
A&D(エー・アンド・デイ)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(天びん・はかり側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 PC側のAD-8528PC-10MW(別売)と通信。 はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)。電源はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)プロトコルZigBee PRO周波数帯域(GHz)2.4
FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷防塵・防水型電子天びんFZ-iWP/FX-iWPシリーズ用防水用RS-232Cケーブル。D-Sub9ピン-9ピン(天びん側9ピンのみ防水タイプ)、長さ5m。標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用する際に使用。AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要。仕様D-Sub 9P-9P(天びん側9Pコネクタのみ防水)適合機種FZ-iWP/FX-iWPシリーズ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)1