RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)

RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P) - A&D(エー・アンド・デイ)

片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル
バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用

用途
SCシリーズ、SN-WPシリーズ等
対象機種
SN-WP / SU-2000K / AD-4407A
形状
D-Sub25P - バラ線
ケーブル長(m)
約2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
取扱説明書:(0.13MB)
注意
※対象機種をご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82601761AX-KO6507-200
¥8,000
¥7,598
¥8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする