カテゴリ

  • 測定用品(94)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 医療(4)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(60)
  • omron(オムロン)(47)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • サンワサプライ(30)
  • エー・アンド・デイ(29)
  • ダイヤトレンド(27)
  • VIBRA(新光電子)(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • オーハウス(12)
  • honeywell(12)
  • シャープ(11)
  • 東亜DKK(11)
  • カノマックス(KANOMAX)(11)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(10)
  • SMC(10)
  • 三菱電機(10)
  • MOXA(10)
  • Philips(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
サービス分類
  • レンタル(4)

「232c」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FG用RS-232Cインタフェース A&DFG用RS-232CインタフェースA&D(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
適合機種FGシリーズ
RS-232Cケーブル A&DRS-232CケーブルA&D(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用
適合機種FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP品名RS-232CケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル 2m A&DRS-232Cケーブル 2mA&D
4,398税込4,838
1本(2m)
当日出荷から31日以内出荷
ケーブル長(m)2
RS-232C/コンパレータ出力 A&DRS-232C/コンパレータ出力A&D
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合機種FGシリーズ品名RS-232C/コンパレータ出力
EJ用RS-232Cインタフェース A&DEJ用RS-232CインタフェースA&D
7,898税込8,688
1個
当日出荷
適合機種EJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C/リレー出力 A&DRS-232C/リレー出力A&D
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RS-232C A&DRS-232CA&D
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
適合機種HC-iシリーズトラスコ品番838-4281
RS-232C/コンパレータリレー出力 A&DRS-232C/コンパレータリレー出力A&D
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
HD用RS-232Cインタフェース A&DHD用RS-232CインタフェースA&D
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
RS-232Cケーブル A&DRS-232CケーブルA&D
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷
RS-232Cケーブル 75cm A&DRS-232Cケーブル 75cmA&D
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
RS-232Cクロスケーブル 75cmA&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等とADプリンタユニットAD-PR580を接続するためのケーブルD-Sub9P-D-Sub9P
適合機種AD-6400、AD-6351、AD-6228A、AD-6105N、AD-6209、AD-6210、AD-6051A、AD-6228、AD-6106N、AD-6107N長さ(cm)75
HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力 A&DHV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力A&D
7,998税込8,798
1台
当日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
SN/FT-i用RS-232C A&DSN/FT-i用RS-232CA&D
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様SN/FT-iシリーズ用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cクロスケーブル(2m) A&DRS-232Cクロスケーブル(2m)A&D
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
RS-232Cクロスケーブル
対象機種GC / AD-6904A / AD-PR600 / AD-PR580 / TM-2657 / TM-2657P / TM-2657VP長さ(m)約2
防水用RS-232Cケーブル A&D防水用RS-232CケーブルA&D
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
適合機種GX-K/GF-Kシリーズトラスコ品番838-4265RoHS指令(10物質対応)対応
水分計用RS-232Cケーブル A&D水分計用RS-232CケーブルA&D
4,898税込5,388
1本(2m)
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
コンパレータ出力・RS-232C・カレントループ A&Dコンパレータ出力・RS-232C・カレントループA&D
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。
適合機種GX-K/GF-Kシリーズトラスコ品番838-4264RoHS指令(10物質対応)対応
EK-320iR用RS-232Cインタフェース A&DEK-320iR用RS-232CインタフェースA&D
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
天びんをプリンタやパーソナルコンピュータに接続するインターフェース
FC-i用RS-232C×2ch. A&DFC-i用RS-232C×2ch.A&D
19,980税込21,978
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力 A&DAD-4402/AD-4404用RS-232C入出力A&D
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力 A&DAD-4402/AD-4404用RS-232C入出力A&D
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
信号方式EIARS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応
AD-8128A用RS-232Cケーブル 3m A&DAD-8128A用RS-232Cケーブル 3mA&D
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
ラベルプリンターAD-8128A用と個数計FC-i/FC-Siを接続するためのケーブル
適合機種FC-i/FC-Si長さ(m)3
AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル A&DAD-8529用Din7ピンRS-232CケーブルA&D
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
Bluetooth(R)コンバータ AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDINの機種で使用。
適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル A&DAD-8529用D-Sub25ピンRS-232CケーブルA&D
4,998税込5,498
1台
当日出荷
Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。
適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
SN-WP/SU-2000K用RS-232C A&DSN-WP/SU-2000K用RS-232CA&D
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
GX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプ A&DGX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプA&D
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用増設用。絶縁タイプ。
適合機種GX-A/GF-A長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4328用RS-232C入出力+カレントループ+リレー出力 A&DAD-4328用RS-232C入出力+カレントループ+リレー出力A&D
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
AD-4328JA用RS-232C入出力+カレントループ+リレー出力
AD-4212C専用RS-232C出力ケーブル A&DAD-4212C専用RS-232C出力ケーブルA&D
14,980税込16,478
1本(5m)ほか
翌々日出荷
FC-i用RS-232C×1ch./コンパレータ出力(リレー) A&DFC-i用RS-232C×1ch./コンパレータ出力(リレー)A&D
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス) A&DAD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)A&D
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
RoHS指令(10物質対応)対応
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末) A&D天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)A&D
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(PC側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 データ直送ソフトWinCT for Wireless(ZigBee)AD-8528PC-10MWに標準付属。 天びんはかり側のAD-8528TM-10MW(別売)と通信。 接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電。
電源接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電プロトコルZigBee PRO周波数帯域(GHz)2.4
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末) A&D天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)A&D
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(天びん・はかり側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 PC側のAD-8528PC-10MW(別売)と通信。 はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)。
電源はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)プロトコルZigBee PRO周波数帯域(GHz)2.4
FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル A&DFZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232CケーブルA&D
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
防塵・防水型電子天びんFZ-iWP/FX-iWPシリーズ用防水用RS-232CケーブルD-Sub9ピン-9ピン(天びん側9ピンのみ防水タイプ)、長さ5m標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用する際に使用。AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要。
仕様D-Sub 9P-9P(天びん側9Pコネクタのみ防水)適合機種FZ-iWP/FX-iWPシリーズ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
GP/MC-100KS用コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/RS-232C/カレントループ A&DGP/MC-100KS用コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/RS-232C/カレントループA&D
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G/HW-G大型用RS-232C/コンパレータ・リレー出力/ブザー A&DHV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G/HW-G大型用RS-232C/コンパレータ・リレー出力/ブザーA&D
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&Dコンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(23件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
GX-L/GF-Lシリーズ用Option品 A&DGX-L/GF-Lシリーズ用Option品A&D
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
[GXL-04] コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-06] アナログ出力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-07] 表示部分離型用ケーブル5m標準の3mケーブルと交換して使用 [GXL-08] イーサネットインタフェース(TCP/IP)標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-27JA] Bluetooth(R)インタフェース標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着 [GP-16] AD-8127用プリンタ台 [AX-GXL-31] 表示部保護カバー5枚セット [AX-KO7695-500] 防水ケーブル5mD-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
付属品取扱説明書対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.41MB)
USBコンバータケーブルセット A&DUSBコンバータケーブルセットA&D(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
デジタル台はかり FGシリーズ A&Dデジタル台はかり FGシリーズA&D(28件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプリンター A&DミニプリンターA&D
46,800税込51,480
1個
当日出荷から3日以内出荷
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行