カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(2)
- Eutech(ユーテック)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(7)
- SOROAD(2)
- testo(テストー)(5)
- アズワン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- イズミ(2)
- エスコ(6)
- カイセ(1)
- ケニス(4)
- テクノプラン(1)
- マクセル(1)
- ルミカ(2)
- 佐藤計量器製作所(7)
- 竹村電機製作所(2)
- 関東カメラ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ポケット型pH計
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷かんたん操作でpH測定が可能。1~3点のpHキャリブレーションで、より正確なpH測定が可能。自動温度補償機能(ATC機能)で、0~50℃の間、より正確なpH測定が可能。防水性能IPX5で、流水での水洗いが可能。手元での測定値確認に便利なホールド機能付き。安定表示機能、センサ感度表示機能付き。センサ交換可能(別売)付属品電池(モニタ用)、ハンドストラップ、取扱説明書測定範囲pH 0.0~12.0、温度 0.0~50.0 ℃質量(g)88電源LR44形アルカリボタン電池 4個本体寸法(mm)Φ38×179測定方式ガラス電極法測定精度pH ±0.2 pH、温度 ±1.0℃測定時間200時間分解能pH 0.1 pH、温度 0.1 ℃機能【自動温度補正】0~50 ℃校正1~3点校正表示範囲0.0~14.0pHオートパワーオフ20分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5相当
ポケット型pH計
A&D(エー・アンド・デイ)¥34,980税込¥38,4781台16日以内出荷かんたん操作でpH測定が可能。1~3点のpHキャリブレーションで、より正確なpH測定が可能。自動温度補償機能(ATC機能)で、0~50℃の間、より正確なpH測定が可能。防水性能IPX5で、流水での水洗いが可能。手元での測定値確認に便利なホールド機能付き。安定表示機能、センサ感度表示機能付き。センサ交換可能(別売)付属品電池(モニタ用)、ハンドストラップ、取扱説明書、一般校正証明書測定範囲pH 0.0~12.0、温度 0.0~50.0 ℃質量(g)88電源LR44形アルカリボタン電池 4個本体寸法(mm)Φ38×179測定方式ガラス電極法測定精度pH ±0.2 pH、温度 ±1.0℃測定時間200時間分解能pH 0.1 pH、温度 0.1 ℃機能【自動温度補正】0~50 ℃校正1~3点校正表示範囲0.0~14.0pHオートパワーオフ20分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5相当
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら