カテゴリ

  • 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(160)
  • 塚本無線(22)
  • サンワサプライ(20)
  • エレコム(7)
  • オーム電機(7)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アートレイ(4)
  • StarTech.com(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • マキタ(3)
  • 菊水電子工業(3)
  • RS PRO(3)
  • SKC(環境測定)(3)
  • ELPA(2)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • 共立電気計器(2)
  • コンテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-usb」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計A&D(エー・アンド・デイ)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能◆500件まで自動で本体に測定データを保存◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能◆3色LEDランプで厚さを判定◆1点または2点でのゼロ点調整が可能◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。仕様測定データ保存数(件):500付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.29MB)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能 試験速度がデジタルで簡単に設定可能 変位表示を標準装備 パソコン取込みソフトウェア標準付属 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時) ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能 卓上にて使用可能な省スペース設計 フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機 様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に定格容量(N)500(最大試験力)ストローク(mm)370(クロスヘッド)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)測定精度試験力(500Nロードセル使用時):500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内、試験力(50Nロードセル使用時):50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内表示分解能試験力(500Nロードセル使用時):0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)、試験力(50Nロードセル使用時):0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711質量(kg)18付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM:MSAT-Lite)、USBケーブル仕様クロスヘッド速度範囲:10~300mm/min設定値の±5%以内(無負荷時)、クロスヘッド速度と試験力容量:全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能、変位表示:00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示)アズワン品番65-1918-66
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150W 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150W 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
679,800税込747,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書ストローク(mm)400(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMCT-Logger速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計A&D(エー・アンド・デイ)
43,980税込48,378
1台
16日以内出荷
◆一般校正証明書付き◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能◆500件まで自動で本体に測定データを保存◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能◆3色LEDランプで厚さを判定◆1点または2点でのゼロ点調整が可能◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。仕様測定データ保存数(件):500付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.29MB)
GX-L/GF-Lシリーズ用Option品 A&D(エー・アンド・デイ)GX-L/GF-Lシリーズ用Option品A&D(エー・アンド・デイ)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
[GXL-04] コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-06] アナログ出力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-07] 表示部分離型用ケーブル5m標準の3mケーブルと交換して使用 [GXL-08] イーサネットインタフェース(TCP/IP)標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-27JA] Bluetooth(R)インタフェース標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着 [GP-16] AD-8127用プリンタ台 [AX-GXL-31] 表示部保護カバー5枚セット [AX-KO7695-500] 防水ケーブル5mD-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
付属品取扱説明書対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.41MB)
CMX-500L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)CMX-500L-U・USB出力密閉構造小型ロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
119,800税込131,780
1台
欠品中
力測定用圧縮型デジタルロードセルロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A typeA/D変換速度:100回/sデジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート質量:約1kg付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量5kN(509.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)18.5(ロードセルのみ)取扱説明書(0.51MB)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
679,800税込747,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-1150 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-1150 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2ストローク(mm)400(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下対応ソフトウェアMCT-Logger速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2ストローク(mm)400(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下対応ソフトウェアMCT-Logger速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
459,800税込505,780
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書ストローク(mm)400(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMCT-Logger速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
589,800税込648,780
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
759,800税込835,780
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
USB出力S字タイプ汎用ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)USB出力S字タイプ汎用ロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
48,980税込53,878
1台
111日以内出荷
力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付きUSBでコンピュータと接続して簡単に測定可能校正済で、アンプ・インジケータが不要測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。付属品取扱説明書電源電圧DC 5V(USBバスパワー)保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.05MB)通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed許容過負荷200% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.取扱説明書(0.49MB)出力極性+ 引張、- 圧縮USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type