カテゴリ

  • 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • ホーザン(22)
  • サンワサプライ(10)
  • アートレイ(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • StarTech.com(3)
  • Jackery(ジャクリ)(3)
  • エレコム(2)
  • 共立電気計器(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • マキタ(2)
  • フジクラ(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • MLABS(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • セコニック(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • Canon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-usb002」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計A&D(エー・アンド・デイ)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能◆500件まで自動で本体に測定データを保存◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能◆3色LEDランプで厚さを判定◆1点または2点でのゼロ点調整が可能◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。仕様測定データ保存数(件):500付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.29MB)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150W 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150W 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
679,800税込747,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書ストローク(mm)400(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMCT-Logger速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 A&D(エー・アンド・デイ)上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計A&D(エー・アンド・デイ)
43,980税込48,378
1台
16日以内出荷
◆一般校正証明書付き◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能◆500件まで自動で本体に測定データを保存◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能◆3色LEDランプで厚さを判定◆1点または2点でのゼロ点調整が可能◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。仕様測定データ保存数(件):500付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.29MB)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
679,800税込747,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-1150 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-1150 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2ストローク(mm)400(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下対応ソフトウェアMCT-Logger速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2ストローク(mm)400(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下対応ソフトウェアMCT-Logger速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
459,800税込505,780
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書ストローク(mm)400(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMCT-Logger速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
589,800税込648,780
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D(エー・アンド・デイ)
759,800税込835,780
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)