カテゴリ

  • 測定用品(138)
    • はかり関連商品(42)
  • 測定関連サービス(8)
  • 医療(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ヘルスケア(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(37)
  • エレコム(7)
  • StarTech.com(73)
  • ニデックドライブテクノロジー(9)
  • シグマ光機(4)
  • エフケイシステム(18)
  • カモン(3)
  • CONTEC(コンテック)(64)
  • 三菱電機(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(252)
  • ダイヤトレンド(162)
  • SMC(140)
  • omron(オムロン)(82)
  • 渡辺電機工業(57)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(54)
  • オーハウス(53)
  • VIBRA(新光電子)(53)
  • ATEN(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(115)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • レンタル(8)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RS232C」の検索結果

166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FG用RS-232Cインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)FG用RS-232CインタフェースA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
適合機種FGシリーズ
RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)RS-232CケーブルA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用
適合機種FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP品名RS-232CケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)RS-232CA&D(エー・アンド・デイ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
適合機種HC-iシリーズトラスコ品番838-4281
EJ用RS-232Cインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)EJ用RS-232CインタフェースA&D(エー・アンド・デイ)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
適合機種EJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C/コンパレータ出力 A&D(エー・アンド・デイ)RS-232C/コンパレータ出力A&D(エー・アンド・デイ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合機種FGシリーズ品名RS-232C/コンパレータ出力
RS-232Cケーブル 2m A&D(エー・アンド・デイ)RS-232Cケーブル 2mA&D(エー・アンド・デイ)
4,398税込4,838
1本(2m)
当日出荷から31日以内出荷
ケーブル長(m)2
RS-232C/リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)RS-232C/リレー出力A&D(エー・アンド・デイ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)RS-232CケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷
HD用RS-232Cインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)HD用RS-232CインタフェースA&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
RS-232C/コンパレータリレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)RS-232C/コンパレータリレー出力A&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力 A&D(エー・アンド・デイ)HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力A&D(エー・アンド・デイ)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
RS-232Cケーブル 75cm A&D(エー・アンド・デイ)RS-232Cケーブル 75cmA&D(エー・アンド・デイ)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
RS-232Cクロスケーブル 75cmA&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等とADプリンタユニットAD-PR580を接続するためのケーブルD-Sub9P-D-Sub9P
適合機種AD-6400、AD-6351、AD-6228A、AD-6105N、AD-6209、AD-6210、AD-6051A、AD-6228、AD-6106N、AD-6107N長さ(cm)75
RS-232Cケーブル(1.8m) A&D(エー・アンド・デイ)RS-232Cケーブル(1.8m)A&D(エー・アンド・デイ)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)、1.8m◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
用途天びんとPLCなどとの接続用。対象機種AD-8922A、AD-8923-CC、AD-8923-BCD、AD-8552EIP、AD-8551R長さ(m)1.8コネクタ形状D-Sub9Pメス - D-Sub9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
AD-4212C専用RS-232C出力ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)AD-4212C専用RS-232C出力ケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1本(5m)ほか
翌々日出荷
SN/FT-i用RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)SN/FT-i用RS-232CA&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様SN/FT-iシリーズ用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
防水用RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)防水用RS-232CケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
適合機種GX-K/GF-Kシリーズトラスコ品番838-4265RoHS指令(10物質対応)対応
水分計用RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)水分計用RS-232CケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
4,898税込5,388
1本(2m)
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cクロスケーブル(2m) A&D(エー・アンド・デイ)RS-232Cクロスケーブル(2m)A&D(エー・アンド・デイ)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
RS-232Cクロスケーブル
対象機種GC / AD-6904A / AD-PR600 / AD-PR580 / TM-2657 / TM-2657P / TM-2657VP長さ(m)約2
EK-320iR用RS-232Cインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)EK-320iR用RS-232CインタフェースA&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
天びんをプリンタやパーソナルコンピュータに接続するインターフェース
コンパレータ出力・RS-232C・カレントループ A&D(エー・アンド・デイ)コンパレータ出力・RS-232C・カレントループA&D(エー・アンド・デイ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。
適合機種GX-K/GF-Kシリーズトラスコ品番838-4264RoHS指令(10物質対応)対応
FC-i用RS-232C×2ch. A&D(エー・アンド・デイ)FC-i用RS-232C×2ch.A&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力A&D(エー・アンド・デイ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力A&D(エー・アンド・デイ)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
信号方式EIARS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応
SN-WP/SU-2000K用RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)SN-WP/SU-2000K用RS-232CA&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)AD-8529用Din7ピンRS-232CケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
Bluetooth(R)コンバータ AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDINの機種で使用。
適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
AD-8128A用RS-232Cケーブル 3m A&D(エー・アンド・デイ)AD-8128A用RS-232Cケーブル 3mA&D(エー・アンド・デイ)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
ラベルプリンターAD-8128A用と個数計FC-i/FC-Siを接続するためのケーブル
適合機種FC-i/FC-Si長さ(m)3
AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)AD-8529用D-Sub25ピンRS-232CケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。
適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
GX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプ A&D(エー・アンド・デイ)GX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプA&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用増設用。絶縁タイプ。
適合機種GX-A/GF-A長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
FC-i用RS-232C×1ch./コンパレータ出力(リレー) A&D(エー・アンド・デイ)FC-i用RS-232C×1ch./コンパレータ出力(リレー)A&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス) A&D(エー・アンド・デイ)AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)A&D(エー・アンド・デイ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
RoHS指令(10物質対応)対応
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末) A&D(エー・アンド・デイ)天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)A&D(エー・アンド・デイ)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(PC側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 データ直送ソフトWinCT for Wireless(ZigBee)AD-8528PC-10MWに標準付属。 天びんはかり側のAD-8528TM-10MW(別売)と通信。 接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電。
電源接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電プロトコルZigBee PRO周波数帯域(GHz)2.4
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末) A&D(エー・アンド・デイ)天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)A&D(エー・アンド・デイ)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(天びん・はかり側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 PC側のAD-8528PC-10MW(別売)と通信。 はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)。
電源はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)プロトコルZigBee PRO周波数帯域(GHz)2.4
GP/MC-100KS用コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/RS-232C/カレントループ A&D(エー・アンド・デイ)GP/MC-100KS用コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/RS-232C/カレントループA&D(エー・アンド・デイ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232CケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
防塵・防水型電子天びんFZ-iWP/FX-iWPシリーズ用防水用RS-232CケーブルD-Sub9ピン-9ピン(天びん側9ピンのみ防水タイプ)、長さ5m標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用する際に使用。AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要。
仕様D-Sub 9P-9P(天びん側9Pコネクタのみ防水)適合機種FZ-iWP/FX-iWPシリーズ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)A&D天びん・はかり用サーマルプリンターA&D(エー・アンド・デイ)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)1
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)A&D天びん・はかり用サーマルプリンターA&D(エー・アンド・デイ)
4,398税込4,838
1本
翌日出荷
◆RS-232Cケーブル (D-Sub25Pオス - D-Sub9Pメス)◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub25Pの製品用
対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)A&D天びん・はかり用サーマルプリンターA&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)
対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種長さ(m)1コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信)RoHS指令(10物質対応)対応
HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G/HW-G大型用RS-232C/コンパレータ・リレー出力/ブザー A&D(エー・アンド・デイ)HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G/HW-G大型用RS-232C/コンパレータ・リレー出力/ブザーA&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
【レンタル】パーソナル電子天秤 A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】パーソナル電子天秤A&D(エー・アンド・デイ)
2,198税込2,418
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。個数計量、%表示が可能です。選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。見やすいバックライト付き表示です。
電源ACアダプター(TB266)
【レンタル】電子天びん A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】電子天びんA&D(エー・アンド・デイ)
2,198税込2,418
1台
翌日出荷から4日以内出荷
秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。 個数計量、%表示が可能です。 選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。 RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。 見やすいバックライト付き表示です。
質量(kg)約1.1電源ACアダプター(TB266)最小表示0.01g/0.02g/0.05g秤量30g/60g/150g