カテゴリ

  • 測定用品(145)
  • 測定関連サービス(8)
  • 医療(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ヘルスケア(6)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤトレンド(76)
  • StarTech.com(33)
  • イメージニクス(16)
  • ATEN(13)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • タッチパネルシステムズ(9)
  • イマダ(8)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • MICROCHIP(7)
  • ロジパック(7)
  • 興和オプトロニクス(6)
  • エフケイシステム(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ニプロン(制御機器)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • オプトエレクトロニクス(4)
  • LG(4)
  • 日本プリメックス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(121)
サービス分類
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a&d rs-232c」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS-232Cケーブル 2m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル 2m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,798税込9,678
    1本(2m)
    当日出荷
    ケーブル長(m)2
  • RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用
    適合機種FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP品名RS-232CケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • FG用RS-232Cインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    FG用RS-232Cインタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    適合機種FGシリーズ
  • RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
  • RS-232C/コンパレータリレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C/コンパレータリレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4281適合機種HC-iシリーズ
  • RS-232Cクロスケーブル(2m) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cクロスケーブル(2m)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    RS-232Cクロスケーブル
    対象機種GC / AD-6904A / AD-PR600 / AD-PR580 / TM-2657 / TM-2657P / TM-2657VP長さ(m)約2
  • RS-232C/コンパレータ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C/コンパレータ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合機種FGシリーズ品名RS-232C/コンパレータ出力
  • USBコンバータケーブルセット A&D(エー・アンド・デイ)

    USBコンバータケーブルセット

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
    仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
  • 水分計用RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用RS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1本(2m)
    3日以内出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • EJ用RS-232Cインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    EJ用RS-232Cインタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    適合機種EJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C/リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C/リレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • クイックUSBアダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    クイックUSBアダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    計量データをリアルタイムにPCに送信可能
    付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)仕様専用電源不要トラスコ品番838-4000質量(g)約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×16.5×103RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65
  • 電子天秤 EW-Iシリーズ用コンパレータ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    電子天秤 EW-Iシリーズ用コンパレータ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    EW-Iシリーズ用コンパレータ出力。(ブザー、リレー出力)
    トラスコ品番837-0830アズワン品番1-4038-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計量データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    計量データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    約5000の計量データを日付・時間入りで保持 保存した計量データをUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能(専用ソフト不要) (対応OS: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10) PCやプリンタが持ち込めない場所に最適 GLP出力の記憶も可能 持ち運び時(キャップ装着時)には防塵防滴構造(IP65) 接続ケーブル4本付属
    動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH 以下(結露しないこと)付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)トラスコ品番868-1786幅(mm)17高さ(mm)55質量(g)約60奥行(mm)103電源不要(計量器またはパソコンより供給)対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10/11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×17×103適合機器RS-232Cの付いているA&D製の天びん、はかりインターフェースUSBRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(キャップ装着時)防水性IP65誤差時計:±1分/月データ記録件数A&D標準フォーマット(1データ15文字)で約5000
  • RS-232Cケーブル 75cm A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル 75cm

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    RS-232Cクロスケーブル 75cm。A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等とADプリンタユニットAD-PR580を接続するためのケーブル。D-Sub9P-D-Sub9P
    適合機種AD-6400、AD-6351、AD-6228A、AD-6105N、AD-6209、AD-6210、AD-6051A、AD-6228、AD-6106N、AD-6107N長さ(cm)75
  • HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
  • AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。
    適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HD用RS-232Cインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    HD用RS-232Cインタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • RS-232Cケーブル(1.8m) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル(1.8m)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    ◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)、1.8m。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
    用途天びんとPLCなどとの接続用。対象機種AD-8922A、AD-8923-CC、AD-8923-BCD、AD-8552EIP、AD-8551R長さ(m)1.8コネクタ形状D-Sub9Pメス - D-Sub9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C出力ケーブルUL用 2m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 2m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C出力ケーブルUL用 5m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 5m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C出力ケーブルUL用 10m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 10m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
    用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    Bluetooth(R)コンバータ AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDINの機種で使用。
    適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-8128A用RS-232Cケーブル 3m A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8128A用RS-232Cケーブル 3m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    ラベルプリンターAD-8128A用と個数計FC-i/FC-Siを接続するためのケーブル
    適合機種FC-i/FC-Si長さ(m)3
  • デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
  • GX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    GX-A/GF-Aシリーズ用増設用。絶縁タイプ。
    適合機種GX-A/GF-A長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth(R) + RS-232C(D-Sub 9ピン)インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R) + RS-232C(D-Sub 9ピン)インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ◆EKシリーズ用Bluetooth(R)およびRS-232Cインタフェース
  • RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用
    用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub9P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用
    用途SCシリーズ、SN-WPシリーズ等対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub25P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示(%)0.1付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
  • AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB(Type-C)+RS-232C(D-Sub 9ピン) インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    USB(Type-C)+RS-232C(D-Sub 9ピン) インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ◆EKシリーズ用USBおよびRS-232Cインタフェース。◆USBおよびRS-232Cで双方向通信が可能
  • SN/FT-i用RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)

    SN/FT-i用RS-232C

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様SN/FT-iシリーズ用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    防塵・防水型電子天びんFZ-iWP/FX-iWPシリーズ用防水用RS-232Cケーブル。D-Sub9ピン-9ピン(天びん側9ピンのみ防水タイプ)、長さ5m。標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用する際に使用。AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要。
    仕様D-Sub 9P-9P(天びん側9Pコネクタのみ防水)適合機種FZ-iWP/FX-iWPシリーズ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水用RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    防水用RS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4265適合機種GX-K/GF-KシリーズRoHS指令(10物質対応)対応