カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • コガネイ(76)
  • Hirschmann Test & Measurement(26)
  • CKD(22)
  • XP POWER(9)
  • Sensata / Crydom(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • エレコム(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • 因幡電工(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • ANTEC(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
  • DIGILENT(1)
  • UNITED AUTOMATION(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-100-i」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D防塵・防水 台はかり FS-iシリーズA&D
67,980税込74,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ A&D検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-KシリーズA&D
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から21日以内出荷
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり防塵・防水 IP69K / IP68防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティングステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度ステンレス製計量皿《SUS304》タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)検定検定付動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69KRoHS指令(10物質対応)対応