測定用品 (81) 測定関連サービス (11) 厨房用品 (3) 制御機器 (1) ヘルスケア (1) 医療 (1) ブランド: A&D(エー・アンド・デイ)価格: 10,000~50,000円すべて解除
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷 から 76日以内出荷
【OIMLとは?】
とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
【ケース】
20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付
2kg以下の分銅 :プラスチックケース付
【分銅の選び方】
分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。
1.点検の内容
1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、
精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の
許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2.分銅の質量
1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。
1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質 非磁性ステンレス(SUS316) 付属品 ケース 形状 OIML型円筒型 特性 SUS316製のプレミアムモデル 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
校正用分銅 枕型分銅 A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷 から 43日以内出荷
【OIMLとは?】
とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。
優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。
【ケース】
アルミケース付
【分銅の選び方】
分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。
1.点検の内容
1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、
精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の
許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2.分銅の質量
1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。
2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質 非磁性ステンレス(SUS304) 付属品 ケース 形状 OIML型枕型 材質(ケース) アルミ 特性 枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷 から 翌々日出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途 計量器の日常点検や定期検査に。 材質 非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状 基準分離型 種類 円筒型42種 精度等級 M1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.38MB)
充電式バッテリー・ユニット A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット
連続使用時間 HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷 から 31日以内出荷
【OIMLとは?】
とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
【ケース】
20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付
2kg以下の分銅 :プラスチックケース付
【分銅の選び方】
分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。
1.点検の内容
1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、
精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の
許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2.分銅の質量
1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。
2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質 非磁性ステンレス・スチール(SUS316) 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) (16件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します最高最低温度自動メモリ機能付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途 食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 温度範囲(℃) 260 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 特性 防水 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D(エー・アンド・デイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)全球形黒球(直径40mm)を使用おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途 暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 寸法(mm) 黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/ 質量(g) 約90(電池含む) 電源 単4形アルカリ乾電池2個 測定項目 温度、相対湿度、黒球温度 表示形式 デジタル 表示項目 WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度 取扱説明書 (1.21MB) アラーム あり
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) (17件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途 機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に 応答速度 約1秒(90%)
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途 食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 質量(g) 約140(SDカード、電池含まず) 電源 ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 最小表示 0.1℃/0.1%RH 測定項目 温度(気温TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×110×30 温度測定範囲(℃) 0~50、黒球/0~80 機能 (データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応) 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃) メモリー容量 SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 設定範囲 記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分) 温度測定精度 ±1℃ 保存形式 テキストファイル 電池寿命 約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) 設置方式 据置 湿度測定精度 ±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃ 温度表示方式 デジタル 特性 なし WBGT指数 -2~62℃(最小表示0.1℃)
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ A&D(エー・アンド・デイ) (9件のレビュー) 当日出荷 から 41日以内出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途 屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約25(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×55×14 温度測定範囲(℃) 0~50 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲 WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式 壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) アラーム あり
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D(エー・アンド・デイ) (21件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理にアラーム値が変更できる設定モードさまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)簡単に使えるおまかせモード熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途 屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) A&D(エー・アンド・デイ) (24件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
1999カウント表示 デジタルマルチメーター 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェックオートパワーオフ機能あり付き保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途 電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 最大カウント数 1999カウント
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 W A&D(エー・アンド・デイ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 41日以内出荷
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途 労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度(相対湿度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 表示項目 熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻 測定モード 【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 設置方式 壁掛/ストラップ 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 使用場所 屋内 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) アラーム あり
大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ) (8件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途 医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
熱電対温度計(Kタイプ) A&D(エー・アンド・デイ) (10件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックにKタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途 ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に 測定項目 温度 温度センサー Kタイプ熱電センサー 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
鋳鉄枕型校正用分銅 M2級 A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
用途 はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに 材質 鋳鉄 形状 枕型 精度等級 M2級 RoHS指令(10物質対応) 対応
外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D(エー・アンド・デイ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示
内部温度と外部温度を切替え表示
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能
最高/最低温度・湿度を自動メモリー
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途 工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 温度測定範囲(℃) 内部温度:0~50、外部温度:-40~70 質量(g) 約150(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 最小表示 0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×108×24 センサー 外部センサー付 湿度測定範囲(%) 15~95 表示項目 温度、湿度、時刻 設置方法 壁掛け、卓上式 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔 約10秒 湿度測定精度 ±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m) 約3(取り外し可能) 温度表示方式 デジタル 測定精度(℃) ±1(0~50℃)
レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&D(エー・アンド・デイ) (4件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
1500℃まで測定可能PS/Cマーク認定商品レーザーマーカー付きバックライト、レーザーマーカー付き放射率設定変更可能上限/下限温度アラーム機能付き最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付き
用途 製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 仕様 上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g) 約385(電池含む) 電源 単4形乾電池2本 最小表示 0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定範囲(℃) 放射温度計:-60~1500 測定精度 放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×197×203 使用レーザー クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 電池寿命(時間) 約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用) 表示範囲 熱電対温度計:-60~1400 放射率 0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度 約1秒(90%) 入力端子 Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ) 距離対測定範囲比(D対S) 50:1
組込型温度計 A&D(エー・アンド・デイ) (4件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途 保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 温度センサー サーミスター 設置方式 マグネット 温度表示方式 デジタル
【レンタル】超音波厚さ計 A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
1台でワイドな計測範囲をカバー0.8~300mm広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)探触子のゼロ点調整が可能。音速調整が可能カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)乾電池の残量表示機能オートパワーオフ機能金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に使用できます。
測定方法 超音波パルス反射方式 計測頻度 シングルポイントモード/7回/秒、スキャンモード/16回/秒 測定精度 ±0.1mm±0.5%(計測範囲/0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(計測範囲/50.1~300.0mm) 音速範囲 1000~9999m/s
デジタル切削油濃度計 A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途 金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。 仕様 換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9 付属品 USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書 材質 【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC 質量(kg) 約102(本体のみ) 電源 内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h) 測定精度 濃度 ±0.2%、温度 ±1℃ 温度測定範囲(℃) 5.0~75.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×115×25 濃度(%) 測定範囲:0.0~65.0 データ出力 仕様:USB(PCソフト) 温度補償(℃) 自動範囲:5.0~45.0 測定時間(秒) 約2 防塵防水性能 IP67 オートパワーオフ 約3分 温度分解能(℃) 0.1 電池寿命 約490回(満充電にて) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ記録件数 100 保存データ種類 csv形式 分解能(%) 濃度:0.1
防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D(エー・アンド・デイ) (13件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)データーホールド機能オートパワーオフ機能サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
用途 外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定 最小表示(mm) 0.01 材質 (ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂 電源 CR2032形リチウム電池×1個 寸法E(mm) 16 繰返し精度(mm) ±0.01 最大応答速度 3m/s 最大応答速度(m/sec) 3 外形寸法E(mm) 16 防水仕様 IP54相当 デプスバー(有・無) 有 特性 高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54 電池寿命(年) 約1
デジタルノギス AD5764Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
大型液晶表示デジタルノギス基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能サムローラー付で、転がして微量な調整が可能ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能データーホールド機能付きオートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
用途 長さ計測および管理を必要とする業務。 電源 CR2032形リチウム電池1個 繰返し精度(mm) ±0.01 最大応答速度 3m/s 電池寿命 約1年 デプスバー(有・無) 有
クランプメーター A&D(エー・アンド・デイ) (9件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター1999~3999カウント表示その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途 直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
用途 農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ) (5件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
温度測定範囲は-40~+70℃温度データーの収録、分析に便利防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当データロガーが何台でも増設可能でデータ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)テキストでファイルとして保存可能
用途 医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃) -40~70 仕様 【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g) 約70(電池含む) 電源 リチウム電池CR2 1個 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 精度 ±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外の測定範囲) 対応OS WindowsXP/Vista/7 測定方式 ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示 液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数 1ch(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×75×23 センサー 内蔵 インターフェース 専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能 テキストファイル 印刷 グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命 約1年 測定間隔 1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能) 通信機能 記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様 IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式 デジタル
時計機能付き温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷 から 16日以内出荷
時計機能付き温湿度計一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途 工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 温度測定範囲(℃) -10~50 電源 単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%) 25.0~80.0 表示項目 温度、湿度、時刻 設置方法 壁掛け、卓上式 温度表示方式 デジタル 湿度測定範囲(%RH) 25.0~80.0(表示20~99.9)
温湿度計 校正証明書付 AD-568シリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 9日以内出荷
最大値・最低値をメモリできます。
寸法(mm) 112×37×90 質量(g) 135 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -10~50 温度範囲(℃) 50 湿度(%RH) 20~100(内部) 表示項目 温度・湿度・時刻 温度測定精度 ±1.0℃ アズワン品番 2-7397-02-20 校正証明書 一般校正
タコメーター A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
デジタル回転計。
デジタル表示で操作簡単、接触、非接触でも測定可能です。
データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)付き。
ローバッテリ表示。工作機械の回転軸の回転数確認に。
モーター、発電機の回転数確認に。
測定範囲 10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min) 測定方式 接触/非接触切替可能 分解能 0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min) 表示範囲 5桁デジタル表示
熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 A&D(エー・アンド・デイ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
見やすい大型液晶表示WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできますWBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途 食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 温度表示方式 デジタル 質量(g) 約200(電池含む) 電源 単3形乾電池3個 最小表示 0.1℃/0.1%RH 測定項目 温度(気温TA)・相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×110×30 温度測定範囲(℃) 0~55 機能 WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻 設定範囲 (アラーム)WBGT指数0~60℃ 温度測定精度 ±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃) 電池寿命 約1年(アルカリ乾電池の場合) 設置方式 壁掛け/卓上式 湿度測定精度 ±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 音量(dB) 約65(10cm離れて) WBGT指数 -2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
黒球型 熱中症指数データロガー A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存最大12000ポイントの測定データを記録・保存75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途 暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様 【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品 取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 測定範囲 【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分 JIS B 7922:2023精度区分:クラス2 測定項目 温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃) 【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境 (使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲 【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 保存形式 データファイル:csv形式 設置方式 カメラ用三脚取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.31MB) アラーム WBGTのアラーム設定範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 相対湿度(%RH) 10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
上下限温度アラーム機能中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
用途 加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)バックライト付きで暗い場所でも見やすいデータホールド機能付、最高値/最低値表示機能上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能オートパワーオフ機能付温度プローブ交換可能
用途 調理、実験、地温測定に。 質量(g) 約120(電池含む) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -50~+300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×148×29 付属品 モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421) トラスコ品番 480-8363 電源 単4形乾電池2本 温度範囲(℃) 300 精度(℃) ±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲) 電池寿命 約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ シース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g 温度表示方式 デジタル 特性 防水 関連資料 (0.47MB) 温度計の種類 中心温度計
熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D(エー・アンド・デイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能見やすい大型液晶表示ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途 労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 表示項目 熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
鋳鉄枕型校正用分銅 M1級 A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
用途 はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに 材質 鋳鉄 形状 枕型 精度等級 M1級 RoHS指令(10物質対応) 対応
コンパクト赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷 から 16日以内出荷
非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できますコンパクトで手軽に温度チェックオートパワーオフ機能付き。
用途 食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に 放射率設定範囲 0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能 質量(g) 約32(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 最小表示 0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃ 測定範囲(℃) D:S(距離:測定範囲)=1:1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×77×19 精度(℃) ±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲) 電池寿命(時間) 約30(連続使用時) 応答速度 約1秒(90%) 測定温度範囲(℃) -55~+220
熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷 から 16日以内出荷
露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付アラームをLEDランプとブザーでお知らせ相対湿度と絶対湿度を切替表示熱中症指数と露点を切替表示卓上に、壁掛けに
用途 労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g) 約240(電池含む) 電源 単3形乾電池3本 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、相対湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 108×133×28 表示項目 熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 壁掛/卓上 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 アラーム あり
コンパクトサーマルカメラ A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途 電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様 【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品 簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 電源 内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃) -20~350 メモリー 4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器 3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率 0.01~1.00、0.01刻みで設定可能 解像度 【熱画像】96、240 (Super IR時)、【可視カメラ】640 防塵防水性能 IP54 温度分解能(℃) 0.1 表示モード サーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防塵、防水 フレームレート 25Hz 測定視野角(°) 50×50 アラーム 上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様 <形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合) 画素数(垂直) 【熱画像】96ピクセル、240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】480ピクセル