カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • ワルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-558」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニクランプメーター A&DミニクランプメーターA&D
4,198税込4,618
1台
当日出荷
最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーターです。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。仕様●レンジごとの分解能、確度:【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)●過入力表示:OL付属品取扱説明書、電池(モニタ用)トラスコ品番657-1224幅(mm)158高さ(mm)60奥行(mm)33.5電源(V)単4乾電池2個交流電流(A)2 / 20 / 200サンプリング約3回/秒動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下クリップ内径(Φmm)約16RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)200rms
クランプメーター A&DクランプメーターA&D(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から16日以内出荷
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター1999~3999カウント表示その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
電池蓋(AD-5588用) A&D電池蓋(AD-5588用)A&D
479税込527
1台
翌日出荷
ミニクランプメーターAD-5588用電池蓋
対象機種AD-5588RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.63MB)
ミニクランプメーター 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&Dミニクランプメーター 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)A&D
26,980税込29,678
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーターファンクションスイッチによる測定レンジ切り替えが可能ホールド機能:測定中にHOLDスイッチを押すと、その時点の表示値を固定することが可能ピークホールド機能:測定中にMAXHスイッチを押すと、測定値の最大値を表示暗いところでも見やすいバックライト付き電池寿命350時間(連続待機時間)で、約15分使用しないと電池の消耗を防ぐため表示が消えてスリープモードに。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。ラインセパレーターを使って、電気器具のチェックに。仕様過入力表示:OL付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、一般校正証明書質量(g)約170(電池含む)電源単4乾電池2個精度【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)表示1999力ウント液晶表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×60×33.5レンジ2.000 / 20.00 / 200.0(A)サンプリング約3回 / 秒動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下クリップ内径(Φmm)約16RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.63MB)定格電流(Arms)(最大入力)200