カテゴリ
- ヘルスケア(3)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- スバル(3)
- SMC(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Kawasaki(2)
- タチバナ製作所(2)
- エレコム(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- TOWA JAPAN(1)
- SENNARI(1)
- フジパーツ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ad-620」の検索結果
特価

業務用体重計
A&D(エー・アンド・デイ)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷Aタイプはポール付き。表示部が高位置にあるので見やすく、また、5段階に首振り調整が可能です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書その他【風袋引き量】最大99.9kg寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約12目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
業務用体重計
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷Bタイプはポールなし。健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書その他【風袋引き量】最大99.9kg寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約10目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
業務用体重計 スマートスケール 検定品
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計。クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計。バリアフリー対応。業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯。表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能。パーソナルプリセット風袋機能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)目量(g)50(~99.95kg)、100(100.0~200kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60表示形式デジタル精度等級3級測定範囲(kg)1(最小)