カテゴリ
- 農業機械(35)
- 自動車純正部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(5)
- 完成車(4)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EBM(江部松商事)(1)
- JSグループ(1)
- MAZDA(マツダ)(9)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SK11(1)
- STAR Light(1)
- ケニヨン(1)
- サンコー[日用品](1)
- ノーブランド(4)
- ミヤザキ食器(1)
- ユニコントロールズ(2)
- ユニット(1)
- 三桂製作所(1)
- 三菱(33)
- 光(1)
- 大阪魂(1)
- 阪上製作所(1)
エコロジープロダクト
サービス分類





超ソフト延長コード
STAR Light(249件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
攪拌ユニット
ユニコントロールズ¥279,800~税込¥307,780~1台ほか当日出荷から31日以内出荷軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。用途低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥909税込¥1,0001個11日以内出荷サンフレキROBOを日本航空電子工業(株)製コネクタに接続するためのカップリングです。カップリングに下図の2ゴムワッシャを附属しています。JAE製コネクタを補強するためのステー(品番SFPA437~441)を準備しています。下欄をご照合下さい。表中の※は日本航空電子工業(株)製コネクタJN1、JN2シリーズです。サンフレキROBO#16とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。L113.6L227Φd8.4ΦD17温度範囲(℃)-20~90ΦA34ΦC10.3適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】8寸法B(Φmm)34難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【/コネクタ】※、【/サンフレキROBO】NS21IP等級IP67
攪拌ユニット
ユニコントロールズ¥299,800税込¥329,7801個16日以内出荷液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。 タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。用途液体の撹拌に付属品撹拌羽根(2枚羽根)材質SUS304
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![キッチンマット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09077306-241205-02.jpg)