カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • 修理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-8527」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックUSBアダプタ A&DクイックUSBアダプタA&D
15,980税込17,578
1個
当日出荷
計量データをリアルタイムにPCに送信可能
仕様専用電源不要付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)トラスコ品番838-4000質量(g)約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×16.5×103RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65
【修理】クイックUSB 修理受付 A&D【修理】クイックUSB 修理受付A&D
9,998税込10,998
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル A&DFZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232CケーブルA&D
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
防塵・防水型電子天びんFZ-iWP/FX-iWPシリーズ用防水用RS-232CケーブルD-Sub9ピン-9ピン(天びん側9ピンのみ防水タイプ)、長さ5m標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用する際に使用。AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要。
仕様D-Sub 9P-9P(天びん側9Pコネクタのみ防水)適合機種FZ-iWP/FX-iWPシリーズ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
防水ケーブル(5m) A&D防水ケーブル(5m)A&D
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
防水ケーブル5mD-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
仕様D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)対象機種GX-L / GF-L長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(9.22MB)
GX-L/GF-Lシリーズ用Option品 A&DGX-L/GF-Lシリーズ用Option品A&D
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
[GXL-04] コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-06] アナログ出力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-07] 表示部分離型用ケーブル5m標準の3mケーブルと交換して使用 [GXL-08] イーサネットインタフェース(TCP/IP)標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様 [GXL-27JA] Bluetooth(R)インタフェース標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着 [GP-16] AD-8127用プリンタ台 [AX-GXL-31] 表示部保護カバー5枚セット [AX-KO7695-500] 防水ケーブル5mD-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
付属品取扱説明書対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.41MB)
計量データロガー/クイックUSBアダプター用本体付属接続ケーブル A&D計量データロガー/クイックUSBアダプター用本体付属接続ケーブルA&D
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
セット内容AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1mケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応