カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • コイズミ照明(9)
  • 大阪魂(8)
  • ミニター(6)
  • エスコ(5)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(5)
  • SMC(4)
  • スバル(3)
  • トップ工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • FPC(2)
  • ポップリベット・ファスナー(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ナブテスコサービス(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad43」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ。最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。
    電圧最大計測電圧:35mV表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付入出力標準外部入出力:標準シリアル出力カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・コントロール入力(接点入力)7点(機能選択可能)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
  • AD-4328用パラレルBCD出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4328用パラレルBCD出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    AD-4328JA用パラレルBCD出力(オープンコレクタ)
  • AD-4328用指示計スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4328用指示計スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    AD-4328JA用指示計スタンド
  • AD-4328用RS-422/485入出力+リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4328用RS-422/485入出力+リレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    AD-4328JA用RS-422/485入出力+リレー出力(専用ACアダプタ付き)。RS-422/485は切り替えによる
  • AD-4329A用RS-422/485入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用RS-422/485入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    AD-4329A用RS-422/485入出力。RS-422/485は切り替えによる
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4329A用パラレルBCD出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用パラレルBCD出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    AD-4329A用パラレルBCD出力(オープンコレクタ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンクションボックス A&D(エー・アンド・デイ)

    ジャンクションボックス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    延長用接続箱。ステンレス(SUS304)仕様、防塵・防水設計。ロードセル出力の感度調整トリマー無し。
    材質ステンレス(SUS304)
  • AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4329A用コンパレータ出力(リレー出力) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用コンパレータ出力(リレー出力)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    AD-4329A用コンパレータ出力(リレー出力)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス和算箱 A&D(エー・アンド・デイ)

    オールステンレス和算箱

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス(SUS304)仕様。、防水型。最大4点まで接続可能。ロードセル出力の感度調整トリマー付き。
    適合(ロードセル)Φ5~Φ12mmトラスコ品番855-8521材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5
  • AD-4329A用アナログ出力(4~20mA) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用アナログ出力(4~20mA)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    AD-4329A用アナログ出力(4~20mA)
    RoHS指令(10物質対応)対応
d4316特集