カテゴリ
- 農業機械(58)
- 測定用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 作業工具(9)
- 自動車補修部品(6)
- 研磨材(6)
- 自動車純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 住設機器(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(58)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- コイズミ照明(9)
- 大阪魂(8)
- ミニター(6)
- エスコ(5)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(5)
- SMC(4)
- スバル(3)
- トップ工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- FPC(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ナブテスコサービス(2)
- omron(オムロン)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ad-43」の検索結果

ソケットアダプター
SK11¥589税込¥6481個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルを接続出来ます。用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。材質クロームバナジウム鋼
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(35個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。材質アルミニウム合金リベット(JIS A5056)、スチールマンドレル(硬鋼線)
ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ8
ミニター¥3,898税込¥4,2881本当日出荷トラスコ品番498-7641高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ6
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番498-7632軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
アドバンテージ(+)
BOSCH(ボッシュ)¥5,498税込¥6,0481箱(10本)3日以内出荷から9日以内出荷ラバーにはグラファイトコーティングを採用し あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載 エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持 純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※) ※2018年4月現在取り付け形状Uフック商品タイプグラファイト
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(13個)当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質に、ステンレススチールを用いているため、耐食性に優れています。
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(15個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート
エビ ナット Dタイプ アルミ製
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,898税込¥8,6881箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に仕様平頭材質アルミ(A5056)
ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ8
ミニター¥3,898税込¥4,2881本当日出荷トラスコ品番498-7616高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ4
ミニター¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷トラスコ品番498-7624軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)13質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)4
ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ6
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番498-7608軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)5
ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ4
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番498-7594高さ(mm)13質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(57個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
12.7sqロングアダプター
FPC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷用途差込角の大きさを変換するアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2)駆動角(sq.)9.5(3/8)
ブロンズ P416POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(28個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理ブロンズ寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
ブラック P409POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理3価ブラック寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
25mmx3.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ。最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。電圧最大計測電圧:35mV表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付入出力標準外部入出力:標準シリアル出力カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・コントロール入力(接点入力)7点(機能選択可能)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
x 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム)
エスコ¥7,050税込¥7,7551個翌日出荷付属品ケース、ストラップ、クリーニングクロス寸法(mm)108(W)x48(D)x92(H)質量(g)約265倍率(倍)7~21最短合焦距離3.5m(7倍時)対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40明るさ9~1実視界(°)4.3~2.3
ダウンライト
コイズミ照明¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
ダウンライト
コイズミ照明¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
ダウンライト
コイズミ照明¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125