カテゴリ
- 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- コイズミ照明(9)
- 大阪魂(8)
- ミニター(6)
- エスコ(5)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(5)
- SMC(4)
- スバル(3)
- トップ工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- FPC(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ナブテスコサービス(2)
- パナソニックコネクト(2)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ad43」の検索結果
特価

ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ。最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。電圧最大計測電圧:35mV表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付入出力標準外部入出力:標準シリアル出力カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・コントロール入力(接点入力)7点(機能選択可能)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
AD-4328用RS-422/485入出力+リレー出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷AD-4328JA用RS-422/485入出力+リレー出力(専用ACアダプタ付き)。RS-422/485は切り替えによる
AD-4329A用RS-422/485入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷AD-4329A用RS-422/485入出力。RS-422/485は切り替えによるRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンクションボックス
A&D(エー・アンド・デイ)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷延長用接続箱。ステンレス(SUS304)仕様、防塵・防水設計。ロードセル出力の感度調整トリマー無し。材質ステンレス(SUS304)
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス和算箱
A&D(エー・アンド・デイ)¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷ステンレス(SUS304)仕様。、防水型。最大4点まで接続可能。ロードセル出力の感度調整トリマー付き。適合(ロードセル)Φ5~Φ12mmトラスコ品番855-8521材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5
AD-4329A用アナログ出力(4~20mA)
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷AD-4329A用アナログ出力(4~20mA)RoHS指令(10物質対応)対応