カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- 2J Antenna(1)
- CoolingDoor(1)
- DPFドットコム(1)
- INA - Schaeffler (シェフラー)(1)
- KEMET(1)
- KOA(4)
- KSフィルター(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- TRW(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ウェッジ(12)
- ジョインテックス(15)
- トヨタ(1)
- モトローラ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c301j」の検索結果
特価

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷から16日以内出荷生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角