カテゴリ

  • 測定用品(82)
    • はかり関連商品(15)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • 測定関連サービス(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(43)
  • エレコム(65)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • ノーブランド(7)
  • RS PRO(336)
  • サンワサプライ(138)
  • CONTEC(コンテック)(59)
  • トヨタ(884)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(430)
  • StarTech.com(377)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(302)
  • AMPHENOL(261)
  • NORCOMP(239)
  • フエニックス・コンタクト(158)
  • ダイヤトレンド(156)
  • ハーティング(146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d sub」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。
    適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth(R) + RS-232C(D-Sub 9ピン)インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R) + RS-232C(D-Sub 9ピン)インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ◆EKシリーズ用Bluetooth(R)およびRS-232Cインタフェース
  • USB(Type-C)+RS-232C(D-Sub 9ピン) インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    USB(Type-C)+RS-232C(D-Sub 9ピン) インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ◆EKシリーズ用USBおよびRS-232Cインタフェース。◆USBおよびRS-232Cで双方向通信が可能
  • ミニプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    ミニプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
    幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • 外部表示器 A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。
    電源ACアダプター(標準付属)本体質量(g)約230文字高(mm)13、7桁(蛍光表示)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75
  • コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
  • HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
  • RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用
    適合機種FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP品名RS-232CケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
  • RS-232Cケーブル(1.8m) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル(1.8m)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1本
    欠品中
    ◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)、1.8m。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
    用途天びんとPLCなどとの接続用。対象機種AD-8922A、AD-8923-CC、AD-8923-BCD、AD-8552EIP、AD-8551R長さ(m)1.8コネクタ形状D-Sub9Pメス - D-Sub9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    ◆RS-232Cケーブル (D-Sub25Pオス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub25Pの製品用
    対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    ◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
    対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)1
  • ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター A&D(エー・アンド・デイ)

    計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,698税込9,568
    1個
    欠品中
    A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能。D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続。電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)。タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能。PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)
    付属品取扱説明書電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)本体質量(g)約18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)通信距離最大10m機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)
  • 汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    汎用天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    ◆カレントループ接続用ケーブル(DIN - D-Sub9Pメス)
    対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチインタフェース(リレー出力用) A&D(エー・アンド・デイ)

    マルチインタフェース(リレー出力用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、コンパレータライト(ブザー)、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『リレー出力用端子台(4pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
    付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、リレー出力用端子台(4pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C出力ケーブルUL用 5m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 5m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C出力ケーブルUL用 10m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 10m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C出力ケーブルUL用 2m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 2m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用
    用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub9P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用
    用途SCシリーズ、SN-WPシリーズ等対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub25P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチインタフェース(外部スケール接続用) A&D(エー・アンド・デイ)

    マルチインタフェース(外部スケール接続用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、大型計量台、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『外部スケール用端子台(7pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属
    付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)、端子台カバー対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、外部スケール接続用端子台(7pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコンバータケーブルセット A&D(エー・アンド・デイ)

    USBコンバータケーブルセット

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
    仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
  • RS-232Cケーブル 75cm A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル 75cm

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    RS-232Cクロスケーブル 75cm。A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等とADプリンタユニットAD-PR580を接続するためのケーブル。D-Sub9P-D-Sub9P
    適合機種AD-6400、AD-6351、AD-6228A、AD-6105N、AD-6209、AD-6210、AD-6051A、AD-6228、AD-6106N、AD-6107N長さ(cm)75
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    ◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル。◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に。◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)
    対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種長さ(m)1コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部コントローラ A&D(エー・アンド・デイ)

    外部コントローラ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    離れた場所から、天びんや台はかりの操作や表示値読取が可能。計量機器より送信された計量データを表示することが可能。表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能(接続機器により機能が異なります)。RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)。 計量器との接続ケーブルを標準装備(RS-232C接続用、約2m) 。計量器側がD-sub25ピンケーブル(AX-KO1710-200)が付属します。AD-4212Cと接続し、計量ライン用システムを簡単に構築可能。
    適合機種GX,GF,GX-K,GF-K,GP,FP,AD-4212A/B,GR,HR,MCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵分銅付き分析天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    内蔵分銅付き分析天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒
  • 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    防塵・防水型電子天びんFZ-iWP/FX-iWPシリーズ用防水用RS-232Cケーブル。D-Sub9ピン-9ピン(天びん側9ピンのみ防水タイプ)、長さ5m。標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用する際に使用。AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要。
    仕様D-Sub 9P-9P(天びん側9Pコネクタのみ防水)適合機種FZ-iWP/FX-iWPシリーズ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分析天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    分析天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)計量皿寸法(mm)Φ90表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
  • 個数計 GCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 GCシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430
  • 防塵・防水型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型汎用天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • マスコンパレーター(質量比較器) A&D(エー・アンド・デイ)

    マスコンパレーター(質量比較器)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ◆マスコンパレータは、大きなひょう量と高い分解能を併せ持つ天びん。本来の用途である分銅校正(質量比較)だけでなく、生産ラインの自動計量システムへの組込みにも最適。◆内蔵分銅型。◆設置環境の工夫と重心調整皿(別売品)の使用で、より安定した測定を可能に。◆衝撃検知機能(ISD)で計量皿への衝撃を検知し、4段階の警告表示とブザーで通知。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
    用途分銅校正(質量比較)に。生産ラインの自動計量システムへの組込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    内蔵分銅付き汎用天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ:真珠計量用単位)、DS(比重)
  • 分析用電子天びん HR-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    分析用電子天びん HR-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ベーシック分析天びん。高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
    用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適付属品取扱説明書、ACアダプター、本体カバー質量(kg)約3.5電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)294外形寸法W(mm)198外形寸法H(mm)315動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)安定時間(秒)約2(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)測定方式電磁平衡式検定検定付機能風袋引き表示形式デジタル使用地区全国精度等級2級計量皿形状ひょう量単位g(グラム)目量の種類単目量
d sub 変換 コネクタ特集